- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- ガス採取袋のおすすめ人気ランキング
ガス採取袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新91件の「ガス採取袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス捕集袋」、「ガス採集袋」、「テドラーバッグ」などの商品も取り扱っております。
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)
0.05
材質
天然ゴム
仕様
2つ口キャップ付き
材質
PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
材質
ふっ化ビニール
良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
仕様
1つ口キャップ付き
他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。
5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。
遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
材質
アルミラミネート型5層構造
スリーブタイプ
片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
・室内環境測定セット IES-5000/-4000用 消耗品
1箱(10枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様
2つ口コック付き
サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。
容量(L)
25
規格
コネクター1コ付コック付
1袋(5枚)
¥31,880
税込¥35,068
3日以内出荷
良質の天然ゴム製で、折りたたむことができます。
材質
天然ゴム
材質
フィルム/FEP(フッ素樹脂)、ノズル/PTFE(フッ素樹脂)
におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。
No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。
材質
ポリエステルフィルム
寸法(mm)
250×250
容量(L)
3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
天然ゴム製なので、操作が容易で精密な分析に非常に便利です。
2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋でPFA製です。耐薬品性を求めるサンプルの袋としてや各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。PFA製は耐熱温度+260℃、厚さ0.05mmで軽量物用に適しています。素材的に柔軟性がないため、密封する際はCクランプキットの併用をお勧めします。
高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。