- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- ガス栓 ツマミのおすすめ人気ランキング
ガス栓 ツマミのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「ガス栓 ツマミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスコンロ つまみ」、「ツマミ 部品」、「ホースガス栓」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在
適合器具
消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
使用ガス
都市ガス
材質
黄銅製
寸法S(mm)
27
寸法W(mm)
34
接続
入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)
寸法H1(mm)
51.5
色
黒
ねじサイズ
M4
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用ガス
都市ガス
形状
LB
接続
Rc1/2×Φ9.5
流量
作動(air)/1.2m3/h
仕様
照光セレクタスイッチ用
材質
ポリアリレート樹脂(防水Oリング付)
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。
安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。
ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガス
LPガス
材質(本体)
C3771(クロムメッキ)
呼び径(B)
1/2
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3604/クロムメッキ
呼び径(A)
15
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
PBT
材質(ボディ)
C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)
2.3~3.3
材質(エンドキャップ)
C3604
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高さ(mm)
17.8
最大幅(mm)
36
底径(Φmm)
25
サイズ
-
材質(本体)
フェノール
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
止ねじ
M3.5
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)
-
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。
PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。
RBS-306Lは六角レンチ(六角二面幅3mm)でロック、いたずら防止の出来るロック機構付。
使用ガス
LPガス
材質(本体)
C3771(クロムメッキ)
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
ZDC2/電着塗装・黒色
材質(ボディ)
C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)
2.3~3.3
材質(エンドキャップ)
C3771/クロムメッキ
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
本体:黒
材質(本体)
フェノール
高さ(mm)
15
仕様
止めネジ:M3.5
適合規格
RoHS対応
最大幅(mm)
32
推奨適合工具
六角棒スパナ 呼び1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
頭径(Φmm)
22.5
底径(Φmm)
35
高さ(mm)
24
仕様
プレート貼り
サイズ
-
材質(本体)
フェノール
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
止ねじ
M4
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)
-
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応