ガス栓用プラグのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
116件の「ガス栓用プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスタッチ」、「ゴム管用ソケット」、「カチット」などの商品も取り扱っております。
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途熔接器用 エスコ品番 EA300BB-13 材質 ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g) 39 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続ねじ M16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン) ニトリルゴム 材質(スプリング) ステンレス 適合ホース径(Φmm) 8~9 適合カプラ EA300BB-12〈材質〉
1個
特価
889 税込978
当日出荷

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


ワンタッチで接続できるガス管接続用のソケットおよびプラグです。ガス管用ソケットには、ゴム管バンド(熱収縮タイプ)付きです。
1個
2,700 税込2,970
3日以内出荷

用途中間用 エスコ品番 EA300BB-11 材質 ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続ねじ ホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン) ニトリルゴム 材質(スプリング) ステンレス 適合ホース径(Φmm) 8~9 適合カプラ EA300BB-12、BB-14〈材質〉
1個
770 税込847
翌日出荷

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

検査孔付ガス栓が設置されていない配管の漏洩検査やエアパージが行なえます。
使用ガス 都市ガス・LPG兼用 材質 黄銅 サイズ R1/2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

コンパクトタイプ・カチット式
使用ガス 都市ガス・LPガス兼用 規格 R1/2×Φ9.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷




多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。 適合流体 水、油など 材質 (本体)アルミニウムダイカスト。(ガスケット)NBR 接続方式 ワンタッチ式 使用温度範囲(℃) -50~200(本体のみ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)