- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- ガス検知器 ホダカのおすすめ人気ランキング
ガス検知器 ホダカのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新93件の「ガス検知器 ホダカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス切替装置」、「黒煙測定器」、「ガス検知器」などの商品も取り扱っております。
カラー液晶ディスプレイを搭載したガス検知器です。
アラームの設定が可能で、設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。
ワンタッチでセンサの交換が可能です。
寸法(mm)
50×135×25
質量(g)
約230
電源
ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz DC5V 500mA) リチウムイオン充電電池 (最大で連続約10時間作動)
ディスプレイ
1.8インチ TFTカラー液晶
プローブ長(mm)
245
100データまで保存可能です。
CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。
COセンサはH2補償付です。
用途ボイラ、ヒータの排ガス分析。
対象ガス
燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO)
測定範囲(ppm)
0~10000
仕様
付属品のプローブは排ガス温度センサ無し
トラスコ品番
810-9777
質量(g)
330
電源
AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×32×150
分解能
1ppm
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。立ち上がり時間約30秒のクイックスタート。乾電池不要で環境にも優しい。100データまでの保存ができるデータロガ内蔵。使いやすいタッチパネルキー。キャリングケース、背面マグネット付き。便利なソフトケース。シリカゲル内蔵でゴミと水分を除去し計測器を故障から守る大型ドレンポット。小型で高性能の電気化学センサ。O2アラーム機能。
用途排ガスのO2計測・CO2演算、ポイラ、バーナなど多用途に
計測機能
O2/0~20.9Vol.%
トラスコ品番
810-9775
質量(g)
350
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
150×80×35
演算項目
CO2、燃焼空気比
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
COセンサーはH2補償付きです。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。
仕様
排ガス温度(℃): 0~650
トラスコ品番
125-6469
幅(mm)
80
測定範囲
(酸素)0~20.9(vol%)、0~10000(一酸化炭素(ppm))
高さ(mm)
210
質量(g)
680
奥行(mm)
60
電源
AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式
測定対象気体
燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)
分解能
(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。
仕様
排ガス温度(℃): 0~650
トラスコ品番
125-6468
幅(mm)
80
測定範囲
(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm))
高さ(mm)
210
質量(g)
680
奥行(mm)
60
電源
AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式
測定対象気体
燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)
分解能
(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
セット内容
HT-2700本体、PCソフトHT2074、SDカード、インターフェイスHT2774、プローブチューブ(高温ロング)HT7233、書類一式
質量(g)
約880
電源
ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 1200mA)、リチウムイオン充電電池(最大で連続約8時間作動)
測定項目
計測範囲、精度、分解能、応答時間
燃料
13A、 12A、 6C、 5C、 5B、 LPG、 灯油、 軽油、 A 重油、 C 重油、 ユーザー設定燃料
センサー
O2:ガルバニ電池、CO:定電位電解式、NO:定電位電解式、NO2:定電位電解式、SO2:定電位電解式、CO2:非分散型赤外線方式、燃焼効率: K 熱電対、露点: K 熱電対
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×54×244
ディスプレイ
TFT、カラー液晶、6行~2行、表示切替方式
許容周囲温度(℃)
作動時:5~45、保管時:-20~50
演算項目
CO2(CO2センサ非搭載時のみ)、Nox、O2換算値、燃焼空気比、排ガス損失、燃焼効率、露点
校正証明書
付き
サービス分類
レンタル
コンパクトながらNO2センサを搭載しての高精度なNOx精度が可能。
COセンサはH2補償付。(H2補償とは、H2成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償です。)
バックライト付きで4項目/8項目切替表示機能(排ガス計測時)。
100データ保存できるメモリ機能付。電源は、充電バッテリーとAC電源の2電源方式。
質量(g)
約680
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×210×60
電源
ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC9V 550mA)、内蔵ニッケル水素充電電池(最大で連続約12時間作動)
ディスプレイ
ドットマトリックス8行⇔4行(表示切換方式)
許容周囲温度(℃)
(作動時)0~+45、(保管時)-20~+50
最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×95×28(突起部は除く)
電源
単3アルカリ乾電池×2
精度
F.S.±1%
センサー
ピエゾ抵抗型半導体センサ
検出単位
hPa
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~60
計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。
トラスコ品番
405-2307
セット内容
単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2
質量(g)
145
電源
単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定精度
F.S.±3%
分解能
0.1Pa
単位
Pa,hPa,mbar,N/m2
計測範囲
-99.9Pa~+99.9Pa
最高許容圧力(hPa)
30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
64×28×95
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
燃焼ガスを引き込んだ時にフィルターペーパーに付着したスモークと、付属のスモークスケールを比較して、スモーク度を特定します。
用途バーナーの「スモーク過剰の燃焼=燃料過剰使用」防止に。
トラスコ品番
828-9050
セット内容
ポンプ本体、スモークスケール、フィルターペーパー(10枚入)、シリコンオイル
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×39.5×335~515mm
対象ガス
燃焼排ガス
2018年トラスコ掲載ページ
1 1724
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
スモークテスタ用のスペアフィルターペーパーです。
トラスコ品番
824-7958
質量(g)
20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ボイラのスス・硫黄分除去剤です。
用途ボイラーのスス・硫黄分除去に
仕様
ポリ容器入
トラスコ品番
106-9592
質量(kg)
1
タイプ
濃縮タイプ
容量(L)
1
pH値
9
液性
アルカリ性
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
用途排ガス分析計HT1200N・1210N・HT1300N用のアタッシュケース。
トラスコ品番
838-2752
材質
アルミ
質量(kg)
2.9
外形寸法
350×460×155mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
燃焼排ガス分析計用の分離型赤外線プリンターです。
用途計測データのプリントアウトに
付属品
単3電池4個・ロール紙1個
トラスコ品番
838-2753
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×150×55
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
見やすいカラーディスプレイとタッチパネルでスムーズな操作が可能なデジタルマノメーターです。 正圧・負圧・差圧が測定可能です。 本体やSDカード(別売)に保存したデータをCSV形式で取り出すことが可能です。
寸法(mm)
83×38×160(突起部は除く)
質量(g)
340
センサー
ピエゾ抵抗型半導体センサ
保護等級
IP30
温度特性
±0.5%(0~50℃)
接続口
ホースジョイント
最高許容圧力(hPa)
1200
ワンタッチでセンサ交換が可能な、ハンディタイプのガス検知器です。検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ(センサは別売り)をしました。
用途配管の漏れ検知用に。
トラスコ品番
244-2485
幅(mm)
50
高さ(mm)
135
奥行(mm)
25
電源
ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)リチウムイオン充電電池(最大で連続約10時間作動(検知なしの状態において))
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品
レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
質量(g)
約190(電池、レザーケースを含む)
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源
単3形アルカリ乾電池2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×130×32(突起部を除く)
使用湿度範囲
30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
検知原理
熱線型半導体式
防爆構造
本質安全防爆(Exia II BT3)
警報方式
断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)
約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)