- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ガス洗浄フィルタのおすすめ人気ランキング
ガス洗浄フィルタのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新141件の「ガス洗浄フィルタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン ポット」、「ケラミフィルター」、「ミゼットインピンジャー」などの商品も取り扱っております。
PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
材質
硼珪酸ガラス-1
ろ過板の細孔記号
G-1
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
チューブ外径(Φmm)
8
材質(Oリング)
シリコン
材質(フタ)
PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)
PE(ポリエチレン)
オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様
(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE
チューブ外径(Φmm)
8
材質
表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性
ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])
6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])
49[500]以上
材質
本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン
外径(Φmm)
(コネクター接続口)7
材質
表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性
ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])
6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])
49[500]以上
容量(mL)
500
材質
本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン
寸法(mm)
Φ86×176
1目盛(mL)
100
ねじ口規格(GL)
45
チューブ接続口径(Φmm)
外径8・タケノコ
アズワン品番
3-6014-21
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
リニアポーラスポリエチレンを使用したフィルターは93℃の耐熱性があり、また80℃以下ではほとんどの酸・アルカリ・一部の溶剤にも侵されません。リニアポーラスポリエチレンは撥水性があるために濾過の際は吸引または加圧を使用してください。(炭化水素とほとんどの溶剤は簡単に通ります。)。ソックスレー円筒チューブのような脂質分の抽出に使用の場合は一晩、石油に浸しておく必要があります。先端にリニアポーラスフィルターがついておりガスを分散します。
全長(mm)
300
型番
9128
フィルター直径(Φmm)
25.4
接続チューブ外径
Φ9.5mm
1袋(4個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
外径(Φmm)
[ゴム止め]8
1目盛(mL)
100
材質(パッキン)
PTFE
材質(キャップ)
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
仕様
ISO ねじGL-45
0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型
寸法(mm)
Φ13×35(Φ8差込穴付)
穴径(μm)
50~100
アズワン品番
3-2370-01
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
PTFE100%の特殊成形品です。
材質
PTFE100%
差込穴径(mm)
Φ8
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用
材質
PTFE
質量(g)
20
穴径(μm)
約5~10