ガス溶接ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
261件の「ガス溶接ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接用 ガスホース」、「ガス溶接トーチ」、「ガス溶接」などの商品も取り扱っております。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用 ホース径(Φmm) 5 保証耐圧力(MPa) 1.5 カプラータイプ 小池 付属品 ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2) 仕様 小池・日東ミニコック 種別 コック式
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。 低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示 OXY+ACE RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
ホース径(Φmm) 5.0 保証耐圧力(MPa) 2.0(酸素)。0.15(アセチレン) 付属品 サンロック付 仕様 小池・日東ミニコック
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m) 10 内径(Φmm) 酸素用、アセチレンガス用とも:8 最高使用圧力(MPa) 青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番 EA300A-10 外径(Φmm) 酸素用、アセチレンガス用とも:14.4 補強層 酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用 内径(Φmm) 酸素ホース:5.0。アセチレンホース:5.0 使用圧力(MPa) 酸素ホース:2.0。アセチレンホース:2.0 酸素ホース:青。アセチレンホース:赤 外径(Φmm) 酸素ホース:11.2。アセチレンホース:11.2 材質(表面/裏面/仕切板・補強材) 2S 概略質量(g/m) 215 取扱説明書 (2.1MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm) 11.2 ホース継手 ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)。溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ) 適合ガス 酸素・アセチレン 常用圧力(MPa) 酸素:1.5以下(最大)。可燃性ガス用:0.2以下(最大) 仕様 Fタイプ(アポロバンド方式) タイプ 小池・日東ミニコック
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用 内径(Φmm) 酸素ホース:8.0。アセチレンホース:9.0 使用圧力(MPa) 酸素ホース:2.0。アセチレンホース:2.0 酸素ホース:青。アセチレンホース:赤 外径(Φmm) 酸素ホース:15.5。アセチレンホース:16.1 取扱説明書 (2.1MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用 ホース径(Φmm) 5 保証耐圧力(MPa) 1.5 接続口 酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)。可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5) 種別 M16 1.5袋ナット式 仕様 ホースナット
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用 小池・日東ミニコック タイプ ワンタッチタイプ 最高使用圧力(MPa) 1.0 主な用途 ホース用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分) 柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい) 優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ホース長さ(m) 10 ホース内径(Φmm) 5.5 破壊圧力(MPa) 3(ジョイントが破壊する最小圧力値) 最高使用圧力(MPa) 0.98 エスコ品番 EA300AC-10 セット内容 【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット 厚さ(mm) 【ホース】3 質量(kg) 3 使用温度範囲(℃) -10~60 使用ガス 酸素+アセチレン ホース外径(Φmm) 11.5 接続形状 Qジョイント
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷


超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス 酸素+アセチレン 仕様 小池・日東ミニコック 付属品 (カプラ)。ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)。溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)。ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~+60 破壊圧力(MPa) 3(ジョイントが破壊する最小圧力値) ホース内径(Φmm) 5 カプラーねじサイズ M16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)