- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- ガス用ソケットのおすすめ人気ランキング
ガス用ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新215件の「ガス用ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム管用ソケット」、「ガスタッチ」、「ガス栓用プラグ」などの商品も取り扱っております。
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
赤線でゴム管の差込み不足を抑止する
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途調整器用
エスコ品番
EA300BB-14
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
質量(g)
94
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ
M16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス
アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)
ニトリルゴム
材質(スプリング)
ステンレス
適合プラグ
EA300BA-11、BB-11〈材質〉
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用
タイプ
ワンタッチタイプ
寸法H(mm)
19
寸法F(mm)
14
規格
小池ミニコック
主な用途
調整器用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。
JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
メンテナンスが容易。工期短縮が可能。運搬性、施工性もUP
使用ガス
都市ガス
適合
都市ガス
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。
JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
12A・13A用(都市ガス)・LPG用(プロパンガス)兼用
用途ガス消費量5.90kWを超える機器に適用(Φ8mm仕様)
但し、赤外線ストーブ(6.40kW)の器具でガスコード長さ5mを使用する場合はΦ8mm仕様をご使用ください。
1個(5m)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
用途熔接器用
エスコ品番
EA300BB-13
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
質量(g)
39
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ
M16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス
アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)
ニトリルゴム
材質(スプリング)
ステンレス
適合ホース径(Φmm)
8~9
適合カプラ
EA300BB-12〈材質〉
1個
特価
¥889
税込¥978
当日出荷
細カプラー仕様。
使用ガス
アセチレン
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用
型
小池・日東ミニコック
タイプ
ワンタッチタイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
主な用途
ホース用
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コード。プラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用