- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- ガス用フレキ管継手のおすすめ人気ランキング
ガス用フレキ管継手のおすすめ人気ランキング
2025/10/23更新118件の「ガス用フレキ管継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネオジョイント」、「プッシュインパクト」、「ガス配管 材料」などの商品も取り扱っております。
使用ガス
LPガス
ねじ寸法
R1/2×Rc1/2
メンテナンスが容易。工期短縮が可能。運搬性、施工性もUP
使用ガス
都市ガス
適合
都市ガス
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス
都市ガス
仕様
都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
三方メカタイプです。
仕様
LIA検定品
機能
漏れ検査機能
ねじ側がめすねじです。
おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
ガスの種類
都市ガス
機能
漏れ検査機能
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス
都市ガス
適合
都市ガス
長さ(m)
30
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
黄銅製
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
80
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガス
LPガス
ねじ側がめすねじです。
おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
機能
漏れ検査機能
仕様
LIA検定品
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質
(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲
-20~140℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ねじ込み
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
使用ガス
都市ガス
長さ(mm)
13
タイプ
S型
ねじ寸法
1/2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
R1/2はTU接続対応
使用ガス
LPガス
フレキ管の先継ぎ、修繕に使用します。
両側メカタイプです。
機能
漏れ検査機能
仕様
LIA検定品