- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- ガス用ホースのおすすめ人気ランキング
ガス用ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新1,108件の「ガス用ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱ガスホース」、「ビールサーバー ホース」、「ゴムホース ガス」などの商品も取り扱っております。
ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
11
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
用途溶断用
内径(Φmm)
9.5
使用圧力(MPa)
2.0
仕様
ホース径。Φ9.5mm
色
オレンジ
外径(Φmm)
16.3
概略質量(g/m)
185
取扱説明書
(2.1MB)
おねじの種類
R1/2
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
適合
50A~300A
1組
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途溶接等の炭酸ガス供給
内径(Φmm)
6.3
最高使用圧力(MPa)
2
色
緑
外径(Φmm)
13.4
取扱説明書
(2.2MB)
適合
WT-24W(FX)、20(FX)、20P、25、125、WP-22、MT400
材質
ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
橙
使用温度(℃)
-25~70
外径公差(mm)
±0.8
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内径公差(mm)
±0.6
色
橙
最高使用圧力(MPa)
2.0
使用温度範囲(℃)
-25~ +70
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
種別
プロパンガス用
内径(Φmm)
9.5
長さ(cm)
80
外径(Φmm)
15.5
1本
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
ガスコード
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)
機器側で外れてもガス漏れしない。
ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。
LPガス燃焼器用ホース
繰り返しの曲げに強く丈夫です。
塩害等による錆に強い。
二次災害等における引抜け力に強い。
屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガス
LPガス
呼称
9.5
JIS規格
JIS K6348
適合機器
テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等
関連資料
(0.53MB) (0.57MB)
溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
色
オレンジ
表示
LMN
外径(Φmm)
16.5
補強層
2S
概略質量(g/m)
190
内径(Φmm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し
最高使用圧力(MPa)
2
輸送物温度範囲(℃)
-25~70
使用可能雰囲気温度(℃)
-25~70
材質
内管・外被:合成ゴム
色
外被:緑
外被構造
筋入
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
緑
使用温度(℃)
-25~+70
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷