ガス管 テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
144件の「ガス管 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス管 シール材」、「埋設シート 電気」、「ガス管 シール」などの商品も取り扱っております。
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質 PE 仕様 【折込率】シングル トラスコ品番 868-2892 幅(mm) 150 質量(kg) 1 種類 ガス用 長さ(m) 50 耐薬品性 硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性 試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性 脆化温度-100℃以下。 耐久性 ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。 非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。 質量(g) 160
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 0.17 文字内容 操作禁止 取付方式 テープ テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 25 日本緑十字社品番 262133
1巻
699 税込769
当日出荷

耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。 材質 PE(ポリエチレン) 厚さ(mm) 0.11 アイボリー
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護 伸び(%) 230 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 引張強度(N/10mm) 60.5
1ケース(20巻)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用 耐熱温度(℃) -100~+260 特性 耐薬品
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。 タイプ 非粘着
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質 PE 仕様 【折込率】シングル トラスコ品番 868-3061 幅(mm) 150 質量(kg) 1 種類 上水道 長さ(m) 50 耐薬品性 硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性 試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性 脆化温度-100℃以下。 耐久性 ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。 仕様 JIS Z1901認定品 厚さ(mm) 0.4 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) -10~60 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/10mm) 2.1 引張強度(N/10mm) 60.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2巻)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ 2倍折込 テープ幅(mm) 150 テープ長さ(m) 50 穴数 (水抜き穴)無し
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm) 150 種類 ダブル(2倍折込) 長さ(m) 50
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質 ポリエチレンクロス 質量(kg) 2 タイプ 2倍折込 テープ幅(mm) 150 テープ長さ(m) 50 穴数 (水抜き穴)無し
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番 106-9335 材質 基材:ポリエチレンクロス 幅(mm) 150 厚さ(mm) 0.25 質量(kg) 1.9 取付方式 埋設タイプ 長さ(m) 折込50(全長100) 表示内容 ガス管注意・この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

つくし工房埋設表示シート
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。 耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。 2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式 シートタイプ 材質 ポリエチレンクロス+ラミネート 質量(kg) 2 寸法(幅Wmm×長さLm) 150×50
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番 106-7749 材質 基材:ポリエチレンクロス 幅(mm) 150 厚さ(mm) 0.25 質量(kg) 1.1 取付方式 埋設タイプ 長さ(m) 50 表示内容 ガス管注意・この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
7,398 税込8,138
5日以内出荷

地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm) 150 シート:桃、文字:黒 長さ(m) 50
1巻
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm) 70×70×450 質量(kg) 0.9
1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)