ガス警報器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
468件の「ガス警報器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「都市ガス警報機」、「ガス警報器 ぴこぴこ」、「ガス警報器 電池式」などの商品も取り扱っております。
検知方式 接触燃焼式 仕様 (警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0 付属品 取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚 質量(g) 約130 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 通常時:2.5、警報時:3.0 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×40.5 対象ガス 都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス) 警報方式 警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。 電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。 点検機能による動作確認が可能。 ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
電源タイプ 電源直結式 材質 ケース:自己消火性PC/ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 約145 取付方式 天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式) 使用温度範囲(℃) 0~50℃(結露しないこと) 消費電力(W) 監視時約0.7 警報時:約1.2 電源電圧 AC100V 50/60Hz 機能 通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能 警報設定濃度 注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 。注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下 検知方式 半導体式 警報音・音量 70dB/m以上 検知対象ガス 都市ガス、燃焼排ガス中のCO
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

検知方式 半導体式 仕様 (警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 材質 本体:ABS樹脂 ミルキーホワイト 質量(g) 160 使用温度範囲(℃) -10~+50 消費電力(W) 通常時0.3、警報時1 電源 AC100V 50/60Hz共用 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×30 有効期限(年) 5 対象ガス 都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス) 警報方式 即時警報即時発信型,自動復帰方式
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

型式 MSB-2 ミルキーホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×70×28 対象ガス 都市ガス(空気より軽いガス)用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

検知方式 半導体式 仕様 (警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式 オフホワイト 質量(g) 145 使用温度範囲(℃) 0~+50 消費電力(W) 監視時:0.7、警報:1.2 電源 AC100V 50/60Hz共用 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×23.8 有効期限(年) 5 対象ガス 都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) 警報方式 都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!!一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。 温度・湿度センサ搭載!熱中症/乾燥環境をおしらせしてより快適な空間作りをサポートします。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室 感知方式 煙式 電池寿命 約10年 機能 故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能 使用温度範囲(℃) 0~40 警報音・音量 【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【熱中症おしらせ(危険)】(暑さ指数が31℃以上が10分継続で1回、さらに30分継続後1回、さらに30分継続後1回)ポーン 部屋が大変暑くなっています 熱中症に注意しましょう 質量(g) 約145 付属品 取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×52×75 規格 ・住宅用防災警報器(特例基準:CO反応式)検定合格。・一般財団法人日本ガス機器検査協会検査合格。※当製品は、消防法で定められている住宅用防災警報器としてご使用して頂けます。 取付場所 天井、壁
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

新コスモス電機EOガス警報器
高感度センサでエチレンオキシド(酸化エチレン)を選択的に検知します。警報部とセンサ部が一体型となっており、コンセント式のため設置が容易です。消費電力約0.5Wの省エネ設計です。
アズワン品番 66-0013-89
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途熱感知器 感知方式 熱式 適合 (ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付 露出 質量(g) 100 種類 差動式 使用温度範囲(℃) -10~50 電圧(V) DC30 電流(mA) 100 型式検定番号 感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源 単4乾電池×1本(付属) 付属品 単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×22×64 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新コスモス電機定置型ガス警報器
小型・軽量で検知部・警報部が一体型のガス検知警報器(一酸化炭素濃度計)。わかりやすい音声とランプで警報をお知らせ。自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能。濃度や各種表示が見やすい大きな画面。
質量(kg) 約0.3 周波数(Hz) 50/60±10% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×150×35(突起部を除く) 外部出力 ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)。ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷) 機能 メンテナンスモード機能、警報音停止機能 検知方式 拡散式
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!! 一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室 規格 ・住宅用防災警報器(特例基準:CO反応式)検定合格。・一般財団法人日本ガス機器検査協会検査合格。※当製品は、消防法で定められている住宅用防災警報器としてご使用して頂けます。 取付場所 天井、壁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×52×75 電池寿命 約10年 機能 故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能 感知方式 煙式 付属品 取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個 警報音・音量 【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です 使用温度範囲(℃) 0~40 質量(g) 約145
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品 専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g) 約130(電池含む) 外形寸法(mm) Φ100×40.5 電源 専用リチウム電池DC3V 定格 DC3V・300mA 感度 光電式2種 使用環境温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 色(本体) ホワイト 音量(dB) 70以上(1mにて) 音声 10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品 1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式 電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g) 約105(電池含む) 取付方式 本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz) 警報音:0.3~4.0 機能 自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所 居室、階段、廊下、寝室など 使用電池 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃) 0~+40 設置場所 天井面壁面 警報音・音量 90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 約10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 種別 光電式住宅用防災警報器 感知方式 煙式(光電式・2種) 付属品 取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g) 約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm) Φ89×25 国家検定合格番号 住警第30~4号 警報方式 音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 主材質 ABS樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。 電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。 ランプと音声で警報をお知らせ。 警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。 電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。 センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。 住宅用防災警報器検定合格品。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室 感知方式 煙式 付属品 取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池 質量(g) 約130(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~+40(結露しないこと) 電源 専用リチウム電池 外径×高さH(Φmm×mm) 98×41
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

お客様でセンサーを簡単に交換できます。 センサー部を交換すれば、制御部一つでさまざまなガスを検知できます!
1個
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PTH-12はシリアルポート出力とPWM出力の組み合わせに加え、モジュールに組み込まれた温度センサーを使用して、電気化学的原理に基づいて空気中の一酸化炭素濃度を検出します。
仕様 一酸化炭素濃度範囲:0~500ppm、検温範囲:-10℃~40℃、検温誤差:±1℃、湿度誤差:±5% RH、一酸化炭素分解能:1ppm 寸法(mm) 83×83×32 湿度範囲(RH) 20~80% RH
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

付属品 取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも 材質 難燃性樹脂 型式 電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 ホワイトアイボリー 質量(g) 約110 電源 リチウム電池式 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約100×41.5(取付ベース含) 機能 警報停止、自動試験機能 取付場所 天井面、壁面 使用電池 PanasonicCR-2/3AZ 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 警報音・音量 1メートルにて70dB以上 感知方式 煙式 警報種類 火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!。電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷