- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接冶具・機器類
- ガセットエースのおすすめ人気ランキング
ガセットエースのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新41件の「ガセットエース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮付一番」、「溶接 直角 治具」、「ガス溶断定規」などの商品も取り扱っております。
アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。
プレートの仮付け合わせができます。
ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。
各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。
ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
種類
ハンドバイス
材質(本体)
アルミ
フランジ厚(mm)
6~25
RoHS指令(10物質対応)
対応
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。
差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。
ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。
鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。
シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。
本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。
角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。
強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。
目盛
角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで
使用温度範囲(℃)
-20~70
直角精度
±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)
材質
本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304
本体寸法(mm)
1010×550×54(90°時)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。
幅(mm)
83
長さ(mm)
46
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。
中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。
726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。
トラスコ品番
306-1493
長さ(mm)
(ガイドレール)726
型式
KT-270
質量(kg)
2
角度(°)
(開先切断)0~45
有効長(mm)
(ガイドレール)636
切断速度(mm/min)
300~700
1台
¥91,980
税込¥101,178
8日以内出荷
両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)
660
寸法(mm)
195×195×47
質量(kg)
2.75
仕様
NdFeB磁石。両端にON/OFFスイッチ付
トラスコ品番
284-8911
材質
スチール、アルミ
質量(g)
2750
保持角度(°)
90 ON-OFF機能付
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。
用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。
薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。
保持角度(°)
任意
高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。
GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。
GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
材質
マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ
7 0328
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100/110
吸着力(N)
80
トラスコ品番
115-1168
材質
マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール
幅(mm)
163~238
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
50
奥行(mm)
50
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
ガス切断作業に欠かせません。
カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。
もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類
その他バイス
材質(本体)
鋳鉄
主な用途
溶接作業
角度(°)
5~180
寸法(mm)
(ワーク材)2×100
質量(kg)
9.6
トラスコ品番
104-5288
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。
適合管
(吹管)A号B号切断器
溶接作業時の位置決めや仮止めに、角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。
用途溶接作業、仮止め作業に
寸法(mm)
140×88×28
質量(g)
678
吸着力(N)
360
使用角度(°)
45、90
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷