ガラス 強化フィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,065件の「ガラス 強化フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凹凸ガラス用フィルム 飛散防止」、「強化ガラスフィルム」、「ガラス 防犯 フィルム」などの商品も取り扱っております。
フィルムを貼るだけで防犯ガラスに!。台風など災害によるガラスの飛散防止に!。UV加工で紫外線もカット!
仕様 透明ガラス用 付属品 大型ヘラ×1個、防犯シール×2枚 材質 ポリカーボネート 透明
1パック(2枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)防犯フィルム
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途窓からの侵入防止に。 仕様 内貼りタイプ タイプ シートタイプ 材質 ポリエステルフィルム 引張強度(N/25mm) 1275 粘着力(N/25mm) 12 2018年トラスコ掲載ページ 9 1248
1枚ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。 材質 ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm) 厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 150×220 形式 ガラスファイバー入り強化プラスチックシート 使用温度範囲(℃) -20~100 有効期限(年) 1年(未開封) 引張強度 115MPa 破断伸度(%) 1.5 硬化時間(分) 15 曲げ強さ(MPa) 235
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。 接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネルに対応しています。 貼り付け用の専用アタッチメント付きです。 iPad本体に枠を取り付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。
仕様 【抗菌性】なし 付属品 ホコリ除去シート、クリーニングクロス 使用方法 1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.強化ガラスフィルムに貼り付けてある突起シールを持ち、離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.付属の取付けアタッチメントをiPad本体に取付けてください。4.強化ガラスフィルムを取付けアタッチメントの位置に合わせて、ゆっくり貼り付けて下さい。 材質 強化ガラス素材 厚さ(mm) 0.33 タイプ 強化ガラス 対応機種 iPad 透過率(%) 0.92 適合サイズ 10.2型 表面硬度 8~9H 特性 ガラス、タッチパネル対応
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。 厚さ(μm) 60 材質 PET 透明 機能 UV約85%カット 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。 シート長さ(cm) 180 適合 透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質 (シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル クリヤ 粘着剤 アクリル系樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応 不適合 くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)窓用防犯フィルム
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途窓からの侵入防止に。 幅(m) 1.016 長さ(m) 20 仕様 内貼りタイプ、スコッチティント窓用防犯フィルム トラスコ品番 828-2600 材質 ポリエステルフィルム 質量(kg) 20 引張強度(N/25mm) 1275 粘着力(N/25mm) 12 2018年トラスコ掲載ページ 9 1248
1巻
239,800 税込263,780
3日以内出荷

窓際を快適・安全に。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズ スコッチティント 認定番号 防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm) 76
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

凹凸ガラス専用ガラスフィルムです。 貼るだけで簡単にガラスを割れにくくします。 接着剤はいりません。 素材がポリカーボネートで強度は抜群。 外からは透けてみえません。 防犯ステッカー付き。 賃貸でも利用できます。
用途ガラス破り防止 付属品 4カ国語防犯シール×2枚 材質 (本体)ポリカーボネイト、(裏面)アクリル系強粘着材 寸法(mm) 420×297(A3サイズ) 厚さ 500ミクロン
1セット(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

付属のへらを使って貼るだけ接着剤付きなので簡単、防犯ステッカー付き賃貸でも利用できます。
用途ガラス破り防止 材質 ポリエステルフィルム 透明 枚数 (4カ国語防犯シール)2枚 厚さ 188ミクロン
1セット(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスの凹凸面専用タイプ(くもりガラス 型ガラス 凹凸ガラス用) 特殊粘着性層で強力接着 窓の鍵を隠す警告シール付!
厚さ(μm) 500
1セット(2枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)飛散防止フィルム
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。 仕様 内貼りタイプ 材質 ポリエステルフィルム 2018年トラスコ掲載ページ 9 1242
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。 フィルムが透明なので視界を妨げません。 窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。 厚さ(μm) 50 材質 PET
1巻
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品 クリーニングクロス×1、ヘラ×1 取付 シリコン吸着 硬度 9H 光線透過率(%) 0.91 タッチパネル方式 対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

窓の防犯対策!多積層複合フィルムだから引き裂きに強い。※透明度が高いので施工後も違和感がありません。※フィルムがしなやかで扱い易く、施工が簡単!。※スリキズに強く、有害な紫外線(UV)を99%以上もカット
用途透明ガラス用防犯フィルム 寸法(mm) 300X375 透明 厚さ(μm) 200
1セット(2枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

ガラスが割れても飛び散らない、透明タイプの飛散防止シートです。 UVカット99%ですので、強い日差しも安心です。
材質 ポリエステル
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックCP認定防犯フィルム
窓ガラス破りの侵入防止。防犯性の高い建物部品の認定(CPマーク)を受けた防犯フィルム。層厚365ミクロンの強固な4層フィルム構造。透明度が高く貼ってあることがほとんどわかりません。有害な紫外線をほぼ完璧に遮断できます。防犯対策済みであることを視認できるステッカー付き。水貼り施工。霧吹き、セロハンテープ、中世洗剤(台所用洗剤)、ペーパータオルをご用意してください。凹凸ガラス(デコボコしたガラス)には凹凸ガラス用フィルムをご使用ください
仕様 透明ガラス用
1セット(2枚)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]液晶保護ガラスフィルムiPad10.2インチ用
表面硬度9Hで画面を守る。iPad10.2適応!薄さ0.33mm
セット内容 本体×1 材質 ガラス 寸法(mm) 170.5×247×0.33 対応機種 iPad10.2インチ 対応インチサイズ 10.2 特性 ガラス
1枚
1,173 税込1,290
当日出荷

厚さ(mm) 0.235 仕様 UV加工 付属品 ヘラ、防犯シール トラスコ品番 473-9396 材質 ポリエステル 長さ(mm) 460 幅(mm) 350 質量(g) 57 表面仕上げ ハードコート
1セット(2枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
付属品 クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質 接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm) 0.125(剥離フィルム含まず) 取付 シリコン吸着 対応機種 汎用 可視光線透過率(%) 92±1 取付け方法 シリコン吸着 鉛筆硬度 3H 反射率(%) 1.62±0.05 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) タッチパネル方式 取扱説明書 (4.6MB) 反射防止
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)