ガラス 瓶 カッターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
115件の「ガラス 瓶 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボトルカッター」、「瓶 カッター」、「ゲージガラス」などの商品も取り扱っております。
ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm) 5~20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番 6-539-07 材質 本体/ アルミダイキャスト 切断可能 外径(Φmm) 5~40
1個
7,490 税込8,239
当日出荷

1個
3,690 税込4,059
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,300 税込2,530
当日出荷

マルエム(理化学・容器)アンプルカッター
材質 本体/プラスチック、ダイヤ刃 寸法(mm) 110×35×10 コード 2012-02 アズワン品番 61-0157-42
1箱
10,980 税込12,078
当日出荷



刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 材質(刃) ダイヤモンド 全長(mm) 179 質量(g) 32
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径20mmまでのガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。(硬質ガラスは切断できません。)
1個
679 税込747
当日出荷

非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm) 25~990 端面加工 切放し サービス分類 オーダー・加工
1本
1,890 税込2,079
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


アズワン標準石英管
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質 石英ガラス 長さ(mm) 1000 端面加工 切放し
1本(1000mm)
1,370 税込1,507
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
翌々日出荷

様々なアンプルのカットに使用可能です。
材質 本体/ABS樹脂 全長(mm) 168 アズワン品番 4-4913-01
1個
3,267 税込3,594
当日出荷

専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用。Vノッチとダイヤの3点で均等に挟める。スライド機構採用により、ダイヤ角が一定。
種別 Bタイプ プラスチック/ダイヤ刃 寸法(mm) 110 ×35 ×10
1個
10,980 税込12,078
欠品中

ガラス・タイルを確実に切り離します。
用途厚さ4mmまでのガラス・タイルの切断に
1個
999 税込1,099
当日出荷

●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃 ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
1個
9,320 税込10,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1組(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)