- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- ガラスろ過器のおすすめ人気ランキング
ガラスろ過器のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新126件の「ガラスろ過器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ろ過 器具」、「ガラスフィルター」、「ろ過器」などの商品も取り扱っております。
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質
ほうけい酸ガラス
容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)
90
容量(mL)
450
材質
ほうけい酸ガラス
足長(mm)
120
足外径(Φmm)
16
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。
液体のろ過用
材質
ガラス
スペース
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)
65
容量(mL)
140
材質
ほうけい酸ガラス
足長(mm)
85
足外径(Φmm)
12
一般的に使われている吸引用のろ過びんです。
材質
ほうけい酸ガラス
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。
最大外径(mm)
30
ろ過板直径(Φmm)
30
共通
29/17
スペース
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
板直径(Φmm)
30
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)
約9.6
材質
パイレックスガラス(ファネルおよびベース)
寸法(mm)
Φ76×229
ファネル容量(mL)
300
適合フィルター
Φ47mm
容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
容量(mL)
60
微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。
有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)
Φ47
有効ろ過面積(cm2)
9.6
容量(mL)
(ファンネル)320
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
仕様
ロートのみ
材質
ガラス
容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)
145
容量(mL)
1500
材質
ほうけい酸ガラス
足長(mm)
180
足外径(Φmm)
24
容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)
110
容量(mL)
750
材質
ほうけい酸ガラス
足長(mm)
135
足外径(Φmm)
18
アズワン品番
1-4386-01
TGK品番
212-09-32-11
材質
ガラス(ハリオH-32)
内径(Φmm)
【ろ過面】38
適合ろ紙Φ(mm)
47
摺合せ
【ロート足】19/28
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。
ろ過板直径(Φmm)
20
容量(mL)
30
材質
ほうけい酸ガラス
内径(Φmm)
100
足長(mm)
80
足外径(Φmm)
7
材質
ガラス
スペース
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。