ガラスアスピレーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
111件の「ガラスアスピレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験水栓」、「洗濯機 ウルトラファインバブル」、「アスピレーター ゴムソケット」などの商品も取り扱っております。
1個
6,990 税込7,689
12日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質 ガラス 接続口径(Φmm) (上部)13、(枝管)9 付属品 逆流防止弁 全長(mm) 300 真空到達度 10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

TGK(東京硝子器械)水流ポンプ 硝子製
タイプ アスピレーター 材質 硝子 外径(Φmm) 外筒:35 足外径(Φmm) 10 上部接続口(Φmm) 12.5
1本
2,376 税込2,614
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kartell(カルテル)ポリアスピレーター
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質 ポリプロピレン 接続口径(Φmm) (上部)13、(枝管)9 付属品 逆流防止弁 全長(mm) 190 真空到達度 10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用 材質(本体) 真鍮クロームメッキ TGK品番 718-64-74-01 種類 本体のみ サイズ(mm) 枝管径/9。管径(太)/14。管径(細)/10。全長/71.5
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

TGK(東京硝子器械)金属アスピレーター
材質 (本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE 仕様 蛇口ソケット付き TGK品番 594-64-74-05 全長(mm) 155 吸気管径(Φmm) 9 到達真空度(kPa) 水道10℃の場合1.60kPa。水道15℃の場合2.66kPa 給水口径(Φmm) 内径/ 10、外径/ 14 排気量(L/min) 13
1個
8,190 税込9,009
当日出荷

小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm) 太:13.2、細:9.9 枝管外径(Φmm) 10 上部接続口(Φmm) 13 TGK品番 416-64-74-01 材質 樹脂 全高(mm) 約65.5
1個
2,138 税込2,352
当日出荷

枝管外径(Φmm) 6~9 仕様 逆止弁内蔵 TGK品番 814-64-74-01 材質 PP.FKM.PTFE 質量(g) 33 径(Φmm) 6.2(枝管先端部)/9.4(枝管付け根) 外径(Φmm) 足部分(すそ広がりになっている):先端部8.7/中央部7.4/付け根6.8 接続方法 【水道との接続方法】1:ナットコネクター(3/4インチ)1-1:1/2インチアダプター(付属品)、2:ホースニップル(10~12mmホース対応)、口金等で固定してください 上部接続口(Φmm) 1:10~20/2:R3/4(ΦR1/2) 耐熱温度(℃) 80(最高)
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷

低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番 1396 TGK品番 198-19-30-02 品名 チューブコネクター 材質 PP 内径(Φmm) (最大)10、(最小)5 外径(Φmm) (最大)14.5、(最小)9 上部接続口(Φmm) 外径:14.5Φ、内径:10Φ
1袋(5本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番 1395 TGK品番 198-19-30-01 品名 水流ポンプ 材質 PP 枝管外径(Φmm) 9 上部接続口(Φmm) 12
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

吸引ろ過の必需品 水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
材質 水流ポンプ:ガラス製 付属品 ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm) 種別 (アスピレーターセット) G
1セット
6,100 税込6,710
4日以内出荷

1本(1m)
839 税込923
5日以内出荷

アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m) アスピレーター用ゴム管:1 内径×外径(Φmm) アスピレーター用ゴム管:6×12 接続口 上部:Φ9、下部:Φ12
1式
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
材質 PTFE 上部外径(Φmm) 上部14/下部10/側面部10 仕様 PTFE(フッ素樹脂) アズワン品番 1-689-04
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm) 10 仕様 到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa 材質 PTFE
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金属製で安定した排気量が得られます。
材質 真鍮クロームメッキ 接続口径(Φmm) (上部)14 全長(mm) 72 排気速度(L/min) 5(水圧1kg/cm2) 枝管外径(Φmm) 9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

吸引ろ過の必需品。水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
仕様 逆流防止弁付(水流ポンプ) 付属品 ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個 材質 金属製(水流ポンプ) 全長(mm) 72(水流ポンプ)
1セット
7,800 税込8,580
当日出荷

アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm) ゴム部分(緑色)/17.8 TGK品番 161-64-74-01 材質 天然ゴム/PE 質量(g) 10 品名 マルチコネクター 内径(Φmm) ゴム部分(緑色)/ 9.5 チューブ内径(Φmm) 5~10
1セット(10個)
2,090 税込2,299
当日出荷