ガラスアンプルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
103件の「ガラスアンプル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンプル」、「nmr チューブ」、「注射 練習」などの商品も取り扱っております。
使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
材質 硼珪酸ガラス
1箱(150本)ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1式(150本)ほか
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1式(150本)ほか
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

注射シミュレータ用の模擬剤です。 アンプルカットの練習から投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。
材質 本体/ガラス、内容物/水
1箱(50本)
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(100本)
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。
材質 硼珪酸ガラス 肉厚(mm) 0.8 底形状 丸底 口形状 直口
1箱(1000本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注射シミュレータ用の模擬剤です。バイアル開封から注射器での吸い上げ・投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。粉末剤バイアルは陰圧処理してありますので、実薬剤のように液の吸い込みが確認できます。※人体には使用できません。
1箱(50本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)アンプルカッター
材質 本体/プラスチック、ダイヤ刃 寸法(mm) 110×35×10 コード 2012-02 アズワン品番 61-0157-42
1箱
10,980 税込12,078
当日出荷

直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番 6-539-07 材質 本体/ アルミダイキャスト 切断可能 外径(Φmm) 5~40
1個
7,490 税込8,239
当日出荷

宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃) 800~1300 燃焼時間(分) 60 寸法(mm) ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品 電子着火、スタンド 摘要 ガスボンベセット 質量(g) 209 種別 ガス 発熱量(kcal/h) 295 TGK品番 810-54-41-01 トラスコ品番 118-4776 火炎形状 極細炎 ガス容量(g) 20 アズワン品番 6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm) 5~20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。
種別 5Φmm 長さ(mm) 178±1 肉厚(mm) 0.38 外径(Φmm) Φ4.90~4.96
1個(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

手軽にできる採血静脈注射トレーニングセットです。浅い・深い・細い・太いの感触を指先で確かめることができます。特殊シリコンゴムにより実際の感触に近い練習が行えます。
セット内容 模擬血管付パッド、固定ベルト、接続チューブ、コネクター(ストッパー付)、空ボトル、模擬血液粉末、収納ケース 松吉医科器械コード 23-7750-00
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
仕様 ゴム栓、アルミシール付き 材質(本体) 硼珪酸ガラス ゴム栓(No.) No.33-S アルミキャップ径(Φmm) No.33-OFF
1箱(50本)ほか
19,880 税込21,868
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フタを閉めるだけでアンプルを容易かつ安全に開けることが可能です。 開ける際に直接アンプルに触ることがないため、切創の危険性を軽減します。
付属品 1・2・5・10mL用インサート 材質 コポリエステル 対応 (アンプル数)3 サイズ(mm) 95×76×83 アズワン品番 4-4831-01
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1ケース(50本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)