- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- ガラススクイジー替えゴムのおすすめ人気ランキング
ガラススクイジー替えゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新124件の「ガラススクイジー替えゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクイジー ゴム」、「スクイージー PULEX」、「真鍮クリップ」などの商品も取り扱っております。
スクイジー用の替えゴムです。エトレのゴムは精巧なエッジを維持する為、一つ一つ丁寧な検査を行っております。
用途ガラス、カガミの清掃
材質
合成ゴム
用途スクイジーの替ゴム
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。
用途スペア
材質
合成ゴム
プロテックグラススクイジー共通スペア。
適合本体
(真鍮グリップ付、SUSグリップ付)共通スペア
材質
合成ゴム
種別
スペア
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合
ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質
フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
取り替え用スペア。独自の特殊カット面ゴムで超水切り!!
材質
合成ゴム
特殊カットのエッジでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。重量バランスが良い真鍮タイプ。
材質
ハンドル・押さえ:真鍮。グリップ・ゴム:合成ゴム
種別
本体
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質
フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
手元に水が伝わりにくい形状で、水切りゴムがムラなく水滴を拭き取り、美しい仕上がりに。水切りゴムは従来品よりもゴムの硬度を抑えやわらかくなっているため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しています(硬度約50度、従来品硬度約60度)。柄を取り付ければ高い場所の窓にも届きます。別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」構造がついた柄に共通で取り付け可能です。着脱はボタンを押して抜き差しするだけで簡単です。水切りゴムが劣化した場合はスペアと交換することができます。
材質
(グリップ)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(フレーム)アルミ
用途ガラスの清掃
材質
真鍮
スクイジーのチャンネルです。スーパーチャンネルは超軽量アルミ製の長いチャンネルです。長くても曲がらないように作られています。スーパーチャンネルには専用のハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃
材質
アルミ
丈夫で耐久性が高い、ステンレス製のスクイジーです。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質
フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム、先ゴム:天然ゴム
シャンプーカバーイエローとスタンダードホルダーのセット。
用途ガラス、カガミの清掃
材質
プラスチック
1袋(12個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ラバーとクリップがセットされた真鍮製チャンネル。
材質
真鍮
スクイジーのチャンネルです。エトレの真鍮チャンネルは真鍮製でほどよい重さがしっくりきます。長い歴史の中でもベストセラーのチャンネルです。別売りのエトレ製ハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃
材質
真鍮
長さ(mm)
550(幅)
質量(g)
208
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
握り部(ハンドル部)が手に優しく、滑りにくいグリップのスクイジーです。
用途ガラス、カガミの清掃
材質
フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム