- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ガラス丸棒のおすすめ人気ランキング
ガラス丸棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新126件の「ガラス丸棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス撹拌棒」、「蒸留水 医療用」、「ガラス管」などの商品も取り扱っております。
材質
ソーダ石灰ガラス
材質
硼珪酸ガラス
端面加工
口焼き加工
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500
長さ(cm)
60
材質
ソーダガラス
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質
石英ガラス
長さ(mm)
1000
端面加工
切放し
先端にゴム管を付ければ安全に撹拌できます。
仕様
端面:切放し
材質
石英ガラス
長さ(mm)
1000
先端を丸く加工しています。
全長(mm)
150
直径(Φmm)
6
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質
POM(ジュラコン(R))
材質
硼珪酸ガラス3.3
材質
ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)
60
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。
両先端にテーパーエンドが付いています。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
耐熱温度(℃)
約280
直径(Φmm)
8
アズワン品番
1-6424-01
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
200
直径(Φmm)
5
サイズ(mm)
Φ5×200
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
¥386
税込¥425
当日出荷