- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- ガラス棒状温度計のおすすめ人気ランキング
ガラス棒状温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新107件の「ガラス棒状温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「標準温度計」、「留点温度計」、「赤液棒状温度計」などの商品も取り扱っております。
材質
ガラス
全長(mm)
300
質量(kg)
0.03
タイプ
アルコール
最小表示
1℃
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
材質
ガラス
全長(mm)
315
タイプ
アルコール
最小表示
1℃
測定範囲(℃)
-20~100
温度測定範囲(℃)
-20~100
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
TKG品番
9-0621-0202
TKG品番(2017)
6-0555-1602
温度計の種類
棒状温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)
0.1
全長(mm)
300
胴径(Φmm)
約6.2
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)
1
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛
1℃
全長(mm)
300
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
タイプ
アルコール
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。
タイプ
アルコール
1目盛(℃)
1
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
設置方式
手持ち
液色
赤色
最小目盛(℃)
1
全長(mm)
300
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
真鍮製
材質
真鍮
全長(mm)
330
質量(kg)
0.05
TKG品番
9-0621-0301
TKG品番(2017)
6-0555-1701
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。
樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛
1℃
全長(mm)
300
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。
目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。
材質
真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)
対応
高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃)
0.1
全長(mm)
300
胴径(Φmm)
約6.2
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質
水銀
全長(mm)
300
タイプ
棒状
径(Φmm)
約6.2
最小目盛(℃)
0.1
校正証明書
一般校正
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。
温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)
-20~+50
最小目盛
1℃
仕様
クリップ金具付
材質
真鍮ニッケルメッキ(ケース)
寸法(Φ×mm)
ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150
設置方式
手持ち
アズワン品番
1-606-01
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
測定範囲(℃)
-20~105
最小目盛(℃)
1
全長(mm)
300
収納ケース
スライドパック
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.4×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。
長さ(mm)
300
1目盛
1℃