ガラス毛細管のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
152件の「ガラス毛細管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「融点測定器」、「毛細管」、「ガラス細管」などの商品も取り扱っております。
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm) 75 内径(Φmm) 1.1~1.2
1箱(100本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(100本)
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要 ゴム球1個付き
1箱(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質 ソーダ石灰ガラス 内径(Φmm) 1.1~1.2
1箱(1000本)
4,840 税込5,324
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マークチューブ
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
1ケース(25本)ほか
13,800 税込15,180
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(100個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

SIBATA(柴田科学)毛細管 MEL-280型用
融点測定装置MEL-280型に使用する毛細管の消耗品です。
材質 ほうけい酸ガラス 内径×全長(mm) Φ1.0×120
1箱(100本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm) 120 誤差(mm) 内径/±0.05、全長/±0.05
1箱(200本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個(3枚)
2,490 税込2,739
当日出荷

TGK(東京硝子器械)交換用毛細管 5μL 100本入
仕様 ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。 TGK品番 800-12-35-10 容量(mL) 5mL用
1セット(100本)
3,190 税込3,509
3日以内出荷




Thermo Fisher Scientificヘマトクリット毛細管
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm) 75±0.02 内径(Φmm) 1.1~1.2 肉厚(mm) 0.2±0.02
1箱(200本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(100本)
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛細管の端から端まで満たすことで簡単かつ正確な適量ができます。容器上部の色はISO1769に基づいてカラーリングしています。
規格 ISO7550適合
1個(100本)ほか
1,690 税込1,859
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
仕様 ヘパリン処理 全長(mm) 75 内径(Φmm) 1.1~1.2 肉厚(mm) 0.2±0.02
1組(100本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)