- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ビニールハウス・温室
- ガラス温室ハウスのおすすめ人気ランキング
ガラス温室ハウスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「ガラス温室ハウス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 温室」、「温室 アルミ」、「温室 ハウス」などの商品も取り扱っております。
ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。
春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。
秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。
別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様
採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット
質量(kg)
78.8
パイプ径(Φmm)
25
面積
約3.3坪
奥行(m)
4.0
扉形式
スライド式扉
高さ(m)
2.2
間口(m)
2.7
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
トラスコ品番
827-9278
材質
アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)
質量(kg)
57
消費電力(W)
60/64(50/60Hz)
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200
フィルター
HEPA、不織布
清浄度
クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
集塵効率(%)
99.97(0.3μm )
換気回数(回/h)
168~49(縮小時~拡張時)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×2400
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)
2.2
パイプ径(Φmm)
19
高さ(m)
2.2
強力タイプの本格構造。
ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。
前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。
出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。
ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
パイプ径(Φmm)
25
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質
(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。工具不要で組立が可能です。
用途植物の越冬、保温、棚として。背の高い植物や大きめプランターに。
付属品
ヒモ付ペグ4本、アンカーピン8本
材質
(本体)スチール、(カバー)ポリエチレン、(ジョイント)ポリプロピレン
幅(mm)
1220
質量(kg)
約9.5
質量(g)
8.84
耐荷重(kg)
(棚板1枚あたり)均等10まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅122cm×奥行186cm×高さ190cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(棚板1枚あたり)約79×31
1台
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
お庭スペースに合わせた多彩なバリエーション。差込み式パイプジョイント使用で組立がラクラク。
パイプは亜鉛メッキ加工で錆びにくい。
コロ助とソリッコの併用で、ハウス妻面からのフィルム張りが二人作業で簡単にできます。
フィルムを傷つけず、すばやく展張できます。
ハウスの高さ4mまで使用可能。(4m以上の場合は特注)
質量(kg)
4(コロ助)、2.5(ソリッコ)
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
材質
煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂
タンク容量(L)
4
使用の目安
約10坪(33m2)/1台
点火方式
マッチ点火
発熱量(kcal/h)
660
燃焼持続時間(h)
50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
寒さや霜から大事な植物を守ります!ファスナーで開閉。巻き上げれば出し入れラクラク。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(mm)
740
質量(kg)
0.5
適合品番
VGT-WS01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅71cm×奥行49cm×高さ158cm
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
オリジナルハウスOHシリーズのPOフィルム(特殊ポリオレフィン系農業用フィルム)幕仕様になります。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
パイプ径(Φmm)
25
植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。横開閉で使いやすい、中身を隠し光を通す強度の高い糸入りの仕様です。
通常の簡易ビニールよりパイプ太く、強度が高いです。自転車や大型用品などの収納保管スペースとしても活用できます。
ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-20C』を購入して下さい。
用途植物の寒さや霜よけに。 背の高い植物や大きめプランターに使える大型の簡易温室。自転車や大型用品などの収納保管スペースとしても活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
185×248×226
組み立て簡単な霜除け、寒さ除けの簡易温室。
ハーブ等の冬ごしにも最適です。
用途保温、防霜、促成、防風などに
使用目的
促成、保温、防霜、防風
巻上機・巻上パイプ、ビニールのセット
ハウス内の換気に最適
用途オリジナルハウスOH-5710のオプション品
長さ(m)
10
1セット
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎
換気口付基礎工事別途
間口(mm)
5260
高さ(mm)
2385
扉形式
引き戸