- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ガラス管 ゴム栓のおすすめ人気ランキング
ガラス管 ゴム栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新155件の「ガラス管 ゴム栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸虫管」、「ガラス管」、「ガラス管付きゴム栓」などの商品も取り扱っております。
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
天然ゴム
仕様
赤ゴム栓
材質
ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)
60
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180
穴径(Φmm)
6(温度計・L字管・I字管用)
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容
ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
1組(6本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
電解装置(注文コード:50451109、50451933)の補充部品です。
1個
¥400
税込¥440
4日以内出荷
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500(+12/0)
外径(Φmm)
7
適合
(ゴム管)内径6mm
ゴム栓、コルク栓の穴あけに。
押し出し棒付き。
材質
鉄+ニッケルメッき
仕様
押し出し棒付
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)
Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8
内径(Φmm)
適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
穴貫通は切込みを入れるだけゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開ける事ができ、穴開け作業が容易です。穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
1セット(2個)
¥1,300
税込¥1,430
9日以内出荷
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
高校化学「官能基をもつ化合物」 簡易のエステル合成実験用実験器具のセットです。
セット内容
試験管(Φ18mm)6本、穴あきゴム栓(1穴)6個、ガラス管(全長380mm)6本
1セット
¥3,400
税込¥3,740
4日以内出荷
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます