- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ガラス管・樹脂管のおすすめ人気ランキング
ガラス管・樹脂管のおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新135件の「ガラス管・樹脂管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス管」、「ガラス管付きゴム栓」、「ゲージガラス」などの商品も取り扱っております。
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500
材質
石英
長さ(mm)
1000
材質
硼珪酸ガラス
端面加工
口焼き加工
材質
ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)
60
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500(+12/0)
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質
石英ガラス
長さ(mm)
1000
端面加工
切放し
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500(+12/0)
材質
硼珪酸ガラス
端面加工
口焼き加工
外径(Φmm)
7
適合
(ゴム管)内径6mm
ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、倒すと閉じます。
耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。
材質
PTFE
直径20mmまでのガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。(硬質ガラスは切断できません。)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質
石英ガラス
長さ(mm)
1000
端面加工
切放し
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番
6-539-07
材質
本体/ アルミダイキャスト
切断可能 外径(Φmm)
5~40
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質
石英ガラス
長さ(mm)
1000
端面加工
切放し
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)
25~990
端面加工
切放し
サービス分類
オーダー・加工