- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ガラス管付きゴム栓のおすすめ人気ランキング
ガラス管付きゴム栓のおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新327件の「ガラス管付きゴム栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴付きゴム栓」、「吸引捕虫器」、「吸虫管」などの商品も取り扱っております。
材質
ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)
60
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
天然ゴム
仕様
赤ゴム栓
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容
ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
1組(6本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
電解装置(注文コード:50451109、50451933)の補充部品です。
1個
¥400
税込¥440
3日以内出荷
外径(Φmm)
7
適合
(ゴム管)内径6mm
発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
材質
硼珪酸ガラス-1
穴径(Φmm)
6(温度計・L字管・I字管用)
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500
適合容器
三角フラスコ、HARIO製、100mL等
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
外径(Φmm)
8
寸法(a×b)(mm)
40×100
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号
No.1、2、3、4、各1個
仕様
吸引用金具、ニップル付き
TGK品番
884-09-28-01
材質
合成ゴム
寸法(mm)
No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7。No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5。No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10。No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
5
上径×下径×高さH(mm)
17.5×14×20
適合容器
18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質
石英ガラス
長さ(mm)
1000
端面加工
切放し
材質
石英
長さ(mm)
1000