- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ガラス管切り器のおすすめ人気ランキング
ガラス管切り器のおすすめ人気ランキング
2025/11/09更新160件の「ガラス管切り器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス管」、「ガラス管 カッター」、「シリコン栓」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番
6-539-07
材質
本体/ アルミダイキャスト
切断可能 外径(Φmm)
5~40
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm)
5~20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用。Vノッチとダイヤの3点で均等に挟める。スライド機構採用により、ダイヤ角が一定。
種別
Bタイプ プラスチック/ダイヤ刃
寸法(mm)
110 ×35 ×10
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
クロムメッキです。Φ30mmまでのガラス管切断に使えます。
寸法(mm)
60×65
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
本体/プラスチック、ダイヤ刃
寸法(mm)
110×35×10
コード
2012-02
アズワン品番
61-0157-42
1箱
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
様々なアンプルのカットに使用可能です。
材質
本体/ABS樹脂
全長(mm)
168
アズワン品番
4-4913-01
1個
¥3,267
税込¥3,594
当日出荷
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
材質(刃)
ダイヤモンド
全長(mm)
179
質量(g)
32
材質
ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)
60
種別
ハート型
材質
砂
アズワン品番
5-124-22
1袋(100個)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
材質
石英
長さ(mm)
1000
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500
ガラス・タイルを確実に切り離します。
用途厚さ4mmまでのガラス・タイルの切断に
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)
25~990
端面加工
切放し
サービス分類
オーダー・加工
●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃
●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm
●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。
刃長(mm)
160
全長(mm)
285
トラスコ品番
215-7314
質量(g)
184
板厚(mm)
1
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質
石英ガラス
長さ(mm)
1000
端面加工
切放し
角度決めが不要で切断の際、オイルが自動的に流れる為、切り筋が一定でムラなく抜群の切れ味を持続致します。
適度な力加減で押し引きすると「チー」という快適な切断音を発します。又、オイルの流れがガラスの切粉の出を防止し割り易くします。
刃先は特殊金属で加工され耐久性抜群で、切断箇所を二度切りしても切れ味は変わりません。
オイルはミシン油や灯油等サラサラした油をお使いください。