- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ガラス製真空配管部品のおすすめ人気ランキング
ガラス製真空配管部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新112件の「ガラス製真空配管部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 管 継手」、「ガラス管」、「ガラス管 6mm」などの商品も取り扱っております。
ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。
材質
ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質
シール/ガスケット:バイトン(R)
材質(ボディ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
石英
長さ(mm)
1000
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500
タイプ
ゲージポートNWフランジ付
材質
ステンレス(SUS304)
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)
1000
端面加工
切放し
ハーフメスジョイントの一方がチューブ続で、もう一方は、テーパーメスネジになっています。
真空計のセンサーを取り付けられます。
センサー径の変換ができます(Φ15→Φ18、Φ18→Φ15)。
GP-15Nはネジ配管に取り付けられます。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。
材質(Oリング)
バイトン
材質(ボディ)
SUS304
材質(ナット)
(押さえナット)C3604/Niメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
仕様
シール/ガスケット:バイトン(R)
材質(ボディ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴム
アズワン品番
1-7555-45
1個
¥66,900
税込¥73,590
当日出荷
ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)
6.35(1/4")
寸法C(mm)
4.35
寸法L(mm)
50
材質
ステンレス(SUS304)
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質
石英ガラス
長さ(mm)
1000
端面加工
切放し
材質
ゲージポート/SUS304、Oリング/フッ素ゴム
A
40
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)
25~990
端面加工
切放し
サービス分類
オーダー・加工
材質
ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)
60
タイプ
ゲージポートスェージロック継手BA管
寸法B(Φmm)
13
寸法L(mm)
65
材質
ステンレス(SUS304)
管状炉の炉心管の両端用のガスタイトフランジです。
用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。適合する炉心管外径とセットで利用する事により、炉心管の両端を封止する事が出来ます。更に、両端のNWフランジを拡張させて、雰囲気ガス用フローメーター、真空ポンプ、排気系統へ接続が可能になります。水冷式ポートを備えており、チラーを追加で接続する事ができる設計で高温時のOリングの劣化を防止する事が出来ます。
材質
SUS304