ガルディナ コネクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「ガルディナ コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワー 取付金具」、「W23山20」、「蛇口 内ネジ アダプター」などの商品も取り扱っております。
GARDENA(ガルデナ)水栓泡沫器 2906-20
GARDENAオリジナル散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具。ネジ規格サイズm22メネジ付きエアレータヘッドの蛇口と互換性あり。 GARDENAオリジナル散水システムへの拡張に必要なコネクター:26.5mm (G3/4)水栓コネクターに対応(品番18201または18241)。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。最大5年保証
用途台所や洗面所など室内の蛇口にGARDENAオリジナル散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング GARDENAオリジナル散水システム 水栓泡沫金具 水栓コネクター GARDENA水栓泡沫器 蛇口 ネジ規格サイズM メネジ付きエアレータヘッド コネクター 台所 洗面所 拡張 材質 質量(g) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (本体)3.3×2.7×2.7
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

ネジアダプター付
用途分水コネクター、ウォーターコンピューターとの接続。 質量(g) 9 タイプ コネクター部は横にひねってはずす サイズ(cm) 4×3.5×3.5 ねじ G3/4
1個
839 税込923
当日出荷

ホースと蛇口をすばやく簡単に連結。ホースコネクター。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップだから手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき 質量(kg) 0.028 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×35×35 適合ホース径(Φmm) 13~15
1個
899 税込989
当日出荷


1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台所や洗面所など室内の蛇口にGARDENA散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具。ネジ規格サイズM24オネジ付きエアレータヘッド蛇口と互換性あり。散水システムへの拡張に必要なコネクター:26.5mm(G3/4)水栓コネクターに対応(品番18201または18241)。
用途GARDENA散水システム専用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 家庭菜園 芝生 車庫 ガレージ バスルーム 浴室 キッチン 台所 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 質量(g) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 2×3×2
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

GARDENA(ガルデナ)コネクター
ホース内径18・19mm専用の部材になります。
用途コネクタ 質量(g) 65 サイズ(cm) 30×20×20 適合ホース内径(Φmm) 18・19
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。 M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質 ポリアセタール 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 アズワン品番 64-5155-35
1セット
559 税込615
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷


1個
679 税込747
当日出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様 パッキン付き 材質 黄銅 接続ねじ W22山20
1個
609 税込670
当日出荷

工具要らずでネジ式の蛇口に直接取り付け可能なコネクターセット。凍結防止仕様。最大5年保証
用途蛇口へのホースの取付、GARDENA散水システムへの拡張に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付 材質 プラスチック
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
材質 PP 呼び径(mm) 20 取付ねじ G3/4 流路内径(Φmm) 9
1個
409 税込450
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

26.5 mm(G 3/4")のネジ山を持つ12mm(G 1/2")の水栓にホースを連結します。蛇口とホースコネクターをしっかり連結で水漏れなし。溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため、快適に操作できます。
用途ホースの水栓への連結に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 水栓 ネジ山 水栓コネクター 連結水栓コネクター 水漏れ ホース 軟質プラスチック製 丈夫 ドイツ製 操作性 システム部品 純正 ホースコネクター 溝 グリップ アクセサリ 蛇口 材質 プラスチック 質量(g) 14 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 3.8×3.4×3.4
1個
699 税込769
当日出荷

水量をスムースに調節・遮断可能なコネクター。水道の蛇口を閉めず、蛇口から離れた場所にあるホースに取り付けた本コネクターで制御。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。Y型カップリング(品番02934-20、18287-20)に取り付けて水流調整・止水に役立つホースコネクター。
用途ホースコネクタ、止水コネクタとして。園芸/庭/ガーデニング/ガーデン/コントロールバルブ/ホース/スプリンクラー/調整/止水/散水/水流/水道/蛇口/全天候/通年/耐寒性/園芸用具/ガルディナ 質量(g) 75 保証期間 最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 3.5×11.2×6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷