ガレージテーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
137件の「ガレージテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガレージ 作業台」、「ワークテーブル」、「作業台」などの商品も取り扱っております。
作業台上のスペースを有効活用して頂けます。 パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様 組立式 付属品 ハンガーボード用フックHF-11(5コ) 材質(本体) スチール 均等耐荷重(kg) 40
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体) スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M12×P1.75×L27 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 300
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

グリーン購入法 適合 均等耐荷重(kg) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.16MB)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
仕様 (ツールハンガー)TH-N型 トラスコ品番 467-1724 種別 組立式 材質 (本体)スチール グリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M16×2.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1個
73,980 税込81,378
11日以内出荷

アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様 棚板付・作業ボード付き トラスコ品番 456-5711 種別 組立式 材質 フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm) 作業ボード:16.5 作業面寸法(mm) 900×700(間口×奥行)
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷

棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様 傾斜棚付・作業ボード付き トラスコ品番 456-5631 材質 フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm) 棚板・作業ボード:16.5 作業面寸法(mm) 900×700(間口×奥行)
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷

奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
仕様 上棚:YUR-B型付 材質 本体:スチール ダークグレー 天場(天板)高さ(mm) 740 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M16×2.0
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書 (0.5MB) 耐荷重(kg) 70 材質 棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール 表面処理 棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装 高さ(mm) 約700 キャスター なし 材質(天板) 合成樹脂化粧繊維板(MDF) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 総耐荷重(kg) 70
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様 ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付 トラスコ品番 456-5673 種別 組立式 材質 フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理) 厚さ(mm) 作業ボード:16.5 作業面寸法(mm) 900×700(間口×奥行)
1台
56,980 税込62,678
12日以内出荷

折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。 材質 MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚) タイプ 折りたたみタイプ 天板厚さ(mm) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 天板厚み45mmまで取り付け可能 適合機種 EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型 材質 スチール ホワイト 高さ(mm) 385 タイプ 背面取り付け用 奥行(mm) 260 最大積載量(kg) 20
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.44MB)
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

上棚付で天板の作業スペースを有効活用できます。
仕様 上棚YUR-B型 材質 本体:スチール
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。 奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
ナチュラル木目 高さ(mm) 700 キャスター なし 材質(天板) MDF PVC貼り 材質(脚部) スチール 粉体塗装 総耐荷重(kg) 30
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 天板厚み45mmまで取り付け可能 適合機種 EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型 材質 スチール グリーン 高さ(mm) 385 タイプ 背面取り付け用 奥行(mm) 260 最大積載量(kg) 20
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。 表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
ホワイト アジャスター調整範囲(mm) 20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M16×2.0
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体) スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 150
1台
19,354 税込21,289
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)