ガン 温度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
188件の「ガン 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非接触 温度計 高精度」、「赤外線温度計」、「物温度計」などの商品も取り扱っております。
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 185×46×143 電源 単4アルカリ電池2本 精度 ±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間) 連続使用14 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検 測定範囲(℃) -50~500 付属品 取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個 質量(g) 145(電池含む) 電源 9V角型乾電池×1個 測定精度 ±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×134×88.5 分解能(℃) 0.1 放射率 0.95固定 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 測定エリア寸法 12:1(120cmでΦ10cm) 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.9MB) 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。 機能 連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ 質量(g) 256 電源 単4アルカリ乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×119×172 温度表示 0.1℃(最小) 放射率 0.10 ~ 1.00 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。 付属品 キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用) 質量(g) 220(乾電池含) 電源 単3アルカリ乾電池×2本 測定範囲(℃) -30~+500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 171×54×101 連続使用時間(時間) 最大約9 測定対象 車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査 測定範囲(cm) 測定径比:12:1 レーザー波長(nm) 650<1mW クラス2 測定距離(m) 0.1~1.25
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度 0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)。-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃ 仕様 デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ 質量(g) 180(電池含) 電源 単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃) -60~550 本体寸法(mm) 144×43×117 使用温度(℃) 0~50 測定方式 HOLD測定/LOCK測定 分解能(℃) -9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃ 放射率 0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95) 距離係数 D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径) 電池寿命(連続時間) 14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140) 防塵防水性能 IP54 モード HIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度 表示サンプリング(秒) 1 出力(mW) 1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm) 650(平均波長) 温度表示方式 デジタル 特性 防塵・防水 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃) -34~356 測定精度 ±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき 分解能 0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外 応答時間 約1秒(90%応答) 測定波長(μm) 8~14 距離係数 D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径) 検出素子 サーモパイル 温度係数 ±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき 放射率設定 0.95、0.70、0.30より選択
1台ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検 質量(g) 136.7 電源 単4乾電池×2本(別売) 測定範囲(℃) -50~400 測定精度 ±2%または±2(数値の高い方を適用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 144.5×38×93 放射率 0.1~1.00可変 サンプリング 約0.5秒(95%) 距離係数 D:S=12:1 使用温湿度範囲 0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと) 保管温度範囲(℃) -20~60 温度表示方式 デジタル 取扱説明書 (7.9MB) 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ) 応答波長(μm) 5~14
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。 仕様 レーザーマーカー:クラス2。バックライト・オートパワーオフ機能付き 材質(本体) ABS樹脂 電源 9V乾電池6F22(006P) 分解能(℃) 100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃ 波長(nm) 650 距離係数 D:S=10:1 出力(mW) 1以下 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1500℃まで測定可能。PS/Cマーク認定商品。レーザーマーカー付き。バックライト、レーザーマーカー付き。放射率設定変更可能。上限/下限温度アラーム機能付き。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 仕様 上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)。距離:測定範囲/50:1。レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 質量(g) 約385(電池含む) 電源 単4形乾電池2本 最小表示 0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定範囲(℃) D:S(距離:測定範囲)=50:1 測定精度 放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×197×203 使用レーザー クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下 電池寿命(時間) 約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用) 放射率 0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度 約1秒(90%) 入力端子 Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様 (レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下 付属品 単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書 質量(g) 約170.0(電池なし) 電源 単4型電池2本 測定範囲(℃) -60~+760 精度 読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう 表示分解能 0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39×175.2×71.9 電池寿命(時間) 約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時) 測定範囲(cm) 約30 応答速度 約1秒 レーザー波長(nm) 635~660 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で持ちやすいガンタイプの放射温度計です。 レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。 オートオフ機能、ホールド機能、バックライト機能付です。
放射率 0.95(固定) トラスコ品番 787-9806 質量(g) 145 電源 9V乾電池×1本(別売) 測定範囲(℃) -50~330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×89×134 温度表示 (最小)0.1℃ 距離係数 D:S=12:1(D=距離、S=測定範囲直径)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き
用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。 測定範囲(℃) D:S(距離:測定範囲)=1:1 電源 LR44形ボタン電池2個 放射率設定範囲 0.95(固定) 応答速度 約1秒(90%)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非接触で測定できる放射温度計です。 耐衝撃タイプです。 温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時) 測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。 バックライト機能付です。 測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。 HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。 温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。 HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。 三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。
放射率 0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95) 質量(g) 252 寸法 172×46×119mm 出力 1mW以内(JISクラス2) 電源 単4アルカリ乾電池 2個。(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) -60~760 精度 0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) 。-60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃ 使用温度(℃) 0~50 距離係数 30:1 オートパワーオフ 無操作状態で約60秒後 電池寿命 連続使用7時間。(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間) レーザー波長(nm) 635~660 取付ネジ径 三脚取付ネジ:1/4インチ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐衝撃 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 40×170×36 応答時間 0.8sec以内(95%応答) 表示更新時間 0.4sec
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g) 約22 外形寸法(mm) 48.2×16.8×28.7H 電源 LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃) -40~95 コード長さ(m) 約1.5 精度 ±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃) -40~95 精度(℃) ±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48.2×16.8×28.7 検知方式 サーミスタ 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB) 測定周期(秒/回) 約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
仕様 距離対測定範囲比(D対S):50対1 材質 本体:ABS樹脂 質量(g) 280 電源 積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属) 測定範囲(℃) -30~1550 温度表示 (最小)0.1℃ 温度表示方式 デジタル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 51×166×200 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。 測定範囲(℃) -50~580 放射率 0.10~1.00(0.01ステップで可変) 付属品 取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ 質量(g) 約130(電池含む) 電源 9V角型乾電池×1個 精度 ±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39×145×75 分解能(℃) 0.1 オートパワーオフ 約7秒 測定エリア寸法 13:1(130cmでΦ10cm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷