- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- プランター・鉢
- ガーデニング用品プランターのおすすめ人気ランキング
ガーデニング用品プランターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「ガーデニング用品プランター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 カビ 防止 塗料」、「ガーデニング用品」、「ガーデン用品」などの商品も取り扱っております。
ガーデニング用品。コンクリート製 プランター/鉢
材質
コンクリート
高さ(mm)
80
奥行(mm)
100
アンティークな雰囲気のアイアン製のプランターです。ガーデニングやお庭のディスプレイとしてや、オシャレな収納BOXとしてもご使用いただけます。
材質
アイアン
波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのプランタータイプです。素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。
用途植物の植付、寄せ植えなどに
材質
ポリプロピレン
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
色
モスグリーン
素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特長。
飽きのこない高いデザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。
豊富な形状・サイスバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、様々なガーデニングスタイルにお応えします。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
600×235×H185
型
60型
盆栽棚は、盆栽の他、段の高低差を利用して季節の草花や各種鉢物を上手に配置できる、ガーデニングアイテムの代表格です。
落着いた色合いで庭や玄関を飾る棚としてご使用いただけます。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。
用途盆栽棚、フラワースタンド、プランター台
色
グレー(板:ブラウン)
材質
イレクター(板:ポリプロピレン)
太さ(Φmm)
(イレクターパイプ)28
花株を植え込む際、上部から根鉢を崩さずに側面に植え込む事ができます。上部のリングをはずしてスリット(切れ込み)部分を手前に広げ、開花株を植え込みます。使用株数 13~20株植込み後重量 6~8kg。
用途花苗などの植込み壁掛けバスケット。
材質
ポリプロピレン
付属品
スポンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
328×167×221
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ガーデニング用品。コンクリート製 プランター/鉢
材質
コンクリート
ハンギングバスケット用の替えヤシマットです。
用途ハンギングバスケットの植物植替え時に。
材質
ヤシ繊維
色
ブラウン
フラワーエッジと合わせると統一感が出せます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。
質量(kg)
5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×190×150
広い幅調整が可能な薄型フラワーラック。落ち着いたブラウン色でガーデニングにピッタリ。プランターの高さに合わせて棚板の高さも3段階に調節可能。ベランダやお庭をすっきり美しく。
用途ガーデンラック、プランタースタンド、プランターラック、フラワースタンド、ガーデニングスタンド、ガーデニング用品、花台、スチールラック、アイアン、ラック、スタンド、フラワーラック、メッシュラック、収納ラック、収納棚、飾り棚、ベランダ収納、園芸用品、鉢置き、プランター台として。物置、 ガーデニング、家庭菜園、ベランダ、テラス、バルコニー、お庭、エクステリアに。
色
ブラウン
材質
スチール(粉体塗装)
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)
有効:890-1650×130
スチールワイヤーの壁掛けとヤシマットがセットされたウォールハンギングバスケットです。ヤシマットがナチュラル感を演出します。
用途草花などの植込みに。
材質
スチール、ヤシ繊維
仕様
スチール壁掛け、吊り金具、ヤシマット
付属品
Sフック2個
色
グリーン
色
アイボリー
寸法A(mm)
560
寸法B(mm)
560
寸法C(mm)
270
[木材をガード!] 優れた木材防腐、防かび、防虫効果を発揮します。 。[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。 。[木目を生かした仕上げ] 木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。 。[木材に浸み込み易い] 水性木材保護塗料と比べ、木材への浸透性が高く、中からしっかりガード!
用途表記以外の用途には使用しないでください。 。屋外の木部専用塗料です。 。[ガーデニング / 木製品] ラティス / プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ウッドクラフト / 工作品 など
仕様
うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(薄めずそのままご使用ください)、塗れないもの:【吸い込まない素材】ワックスが塗られている素材/塗料が塗られている素材/吸い込みのない化粧合板など※塗料やワックスが塗られている面は完全に取り除く必要があります。【常に水がかかる所】常に水がかかる所には塗れません。【食と関わる場所】食品と接触する所/食器が置かれる所【室内・密閉性がある場所】木製の鳥籠/犬小屋/温室内で使用している木材/脱衣所の木材【火気のある場所】火気のあるところでは塗らないで下さい。【乾燥していない木部】充分に乾燥していない木部には塗らないで下さい。【動植物などにご注意】塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。
主な用途
屋外の木部専用
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
【20℃】乾燥時間:約8/塗重時間:約2以上【冬期】乾燥時間:約12/塗重時間:約2以上
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
特性
防腐、防かび、防虫効果
危険物の性状
非水溶性
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
620×200×35
容量(L)
約13
質量(g)
約700
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約230×655×180