- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ガーデン ミスト クーラーのおすすめ人気ランキング
ガーデン ミスト クーラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「ガーデン ミスト クーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミストシャワー屋外用」、「暑さ対策 ミスト」、「クールミスト」などの商品も取り扱っております。
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
水圧
0.15Mpa~0.75Mpa
蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。
気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。
使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様
ミストノズル3個、幅1.8の間口用
トラスコ品番
361-1566
材質
塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂
質量(g)
504
ホース長さ(m)
4
使用ホース
蛇口側/4M
1セット
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。庭先・グランド等設置場所は様々です。2段階の高さ調整で使用シーンに合わせて最適なミストができます。
用途蛇口につないでガーデンミスト。
材質
亜鉛合金鋼 ABS PP
適合ホース
(内径)12~15mm・(外径)20mmまで
伸縮サイズ(mm)
ロック時850・ロック解除時1550
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
種類
水道直圧式
ホース長さ(m)
10
噴霧能力(mL/min)
65(0.2MPa)
材質(ノズル)
PA樹脂
付属品
ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10
質量(kg)
0.5
トラスコ品番
496-5493
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
「G701ガーデンクーラースタータキット」用のノズルです。
用途散水用。交換・増設用。
適合ホース内径(Φmm)
4
適合ホース外径(Φmm)
9
トラスコ品番
381-4262
材質
ABS樹脂
質量(g)
32.4
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×9
シャワー種類
キリ、ストレート
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約2.8円の節水タイプ
ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。
噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。
ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。
設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容
専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1
材質
ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)
約900
チューブ外径(Φmm)
9.8
チューブ全長(m)
約15
チューブ内径(Φmm)
6.5
適合寸法(mm)
蛇口適合サイズ:丸型14~18
高さ(m)
推奨する設置高さ:2~2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。
微霧を発生できる。
施流失空
ねじサイズ
G1/4B
噴射角度
80°
種類
空円錐
常用圧力(MPa)
0.7
ガーデンクーラー専用のホースです。ガーデンクーラーのノズル間の長さ調整や延長に使用できます。
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
9
材質
塩化ビニール樹脂/ポリエステル
使用圧力(MPa)
0.75
使用流体
水
特性
耐圧/防藻性
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
機能
水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L
質量(g)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
9×42×20
1袋(3個)
¥708
税込¥779
当日出荷
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。
めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。
使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
「G701ガーデンクーラースタータキット」用の延長セットです。
用途散水用
トラスコ品番
381-4254
セット内容
ノズル付ホース(約1.8m、ノズル2個)、ナイロンクリップ4個、取付ねじ4本
材質
塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂
ホース長さ(m)
1.8
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×9
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約2.1円の節水タイプ
設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。
噴霧口が7つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。
7つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.1円程度と節水も実現(毎分約290ml使用)。
高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容
噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1耐荷重kg
材質
アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム
質量(kg)
約2.1
幅(cm)
噴霧口パイプ:約100
高さ(cm)
1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207
適合ホース内径(Φmm)
12~15
設置寸法(mm)
三脚間隔約920
1個
¥13,380
税込¥14,718
翌々日出荷
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。
5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に
セット内容
ミストノズル、コンプレッサー
質量(kg)
8.2
色
ホワイト
消費電力(W)
(本体)208
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
2
ホース長さ(m)
2
ホース径(Φmm)
6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×300×270
定格電圧 AC V
100
噴射量(mL/h)
780
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約1.5円の節水タイプ
設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
熱中症対策としても有効なミストシャワーをどこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。
5つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.5円程度と節水も実現(毎分約240ml使用)。
高さは約94~114cmと約160~180cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容
噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1
材質
アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム
質量(kg)
約1.5
幅(cm)
噴霧口パイプ:約67
高さ(cm)
1段使用時/約94~114、2段使用時/約160~180
適合ホース内径(Φmm)
12~15
設置寸法(mm)
三脚間隔約630
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
巻きつけても自立させても使える
1時間あたり約0.6円の節水タイプ
設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
熱中症対策としても有効なミストシャワーですが、本製品は、どこでも手軽に使用できるよう、巻きつけも自立もできるミストホースにしました。
ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約0.6円程度と節水も実現(毎分約88ml使用)。
先端ノズルは、2方向にミストするダブルノズル形状です。
本体は、木や柵などに巻きつけて固定できるフレキシブルホースタイプになっていて、らせん状にすれば自立させることも。
コンパクトなサイズなので、お庭での作業時に移動させながら猛暑対策にお使いください。
セット内容
本体×1、ホース用コネクター×1
材質
EVA樹脂、ABS樹脂、真鍮
質量(g)
約300
全長(m)
約2
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
タンク吸水がいらない水道直結型。
吹出口は4箇所。
風量は3段階に調整可能。
吹き出し角度を210°調整可能。
噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。
ノズルは取り出し可能。
水道にワンタッチで付けられるアタッチメント付。
仕様
吹き出し角度:210°
質量(kg)
4.58
タイプ
水道直結型
電源コード(m)
2.28
ホース長さ(m)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.2×34.5×37
風量調整
3段階
吹出し口
4箇所
1個
¥33,900
税込¥37,290
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質
ステンレス
種類
充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2(標準)