ガーデンセンサーライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「ガーデンセンサーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庭園 灯 パナソニック」、「防水 ガーデンライト」、「ガーデンソーラーライト」などの商品も取り扱っております。
暗くなるとセンサーが作動し、人の動きを感知して自動的に点灯する、LEDガーデンセンサーライトです。 暗いところでも目にやさしく「ふわっ」と点灯・消灯します。 乾電池式で配線が不要なので、どこにでも簡単に設置できます。
材質 本体・電池蓋・土台(ブラック部分):ABS樹脂、シェード・センサー受け:PMMA 高さ(mm) 本体(ホワイト部分):約148、土台(ブラック部分):約68、底からセンサー中心まで:約116 電源 単2型アルカリ電池×4本 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約91×216 使用電球 白色LED1.0W 電池寿命 約15ヶ月(10秒の点灯を1日10回として計測) センサー感知範囲 水平方向50度、垂直方向20度、距離5m
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい! ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。 昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。 ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして 材質 金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン 質量(g) 190 構造 組み立て式 寸法(Φ×高さH)(mm) 115×260:地中杭含まず(約135) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) Φ115×260:地中杭含まず(約135) 光源 高輝度白色LED LED色 ホワイト LED使用数(個) 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段) GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。 ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質 本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 照度センサ付、点灯照度、点灯時間調節可能、調光器併用不可 材質 (本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm) Φ90 質量(kg) 2.1 (セード)乳白色 消費電力(W) 4.8 ランプ LED電球40形相当(E26) 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 300 光源寿命 40000時間 地上高さ(mm) 700 演色指数(Ra) 80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ヶ所のセンサーで広範囲を感知します。 電池式なので、わずらわしい配線の処理は不要。置くだけの簡単設置です。 防雨タイプなので、室内だけでなくお庭や玄関でもお使いいただけます。 点灯時間は約10秒で、その後ゆっくり消灯します。 固定穴(内径6.5mm)付きで、ひもやチェーンなどを通してフェンスやポールに固定してもお使いいただけます。
材質 本体・電池フタ・本体フタ:ABS樹脂、シェード:アクリル樹脂 質量(g) 約300 電源 単2型アルカリ電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×100×210 使用電球 白色LED1.0W センサー感知範囲 水平方向50度、垂直方向20度、距離5m
1台
5,698 税込6,268
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昼間の太陽光を充電し、自動で点灯するソーラーライトです。 電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。点灯時間は約5時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 白色LEDを採用しています。 光を拡散させるカットデザインのクリアカバーで光源をより大きく見せます。地面に差すだけの簡単設置です。
トラスコ品番 437-0104 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂、スチロール樹脂 寸法(mm) Φ115×410 質量(g) 170 光源 高輝度白色LED×1個
1台
899 税込989
当日出荷

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
種別 器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17) 取付 ねじ込式 材質(本体) アルミ管 構造 防雨型 センサー 明暗センサー ランプ 高演色LED コード 付属なし 幅(Φmm) 80 材質(カバー) ガラス(乳白ケシ) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)12 明るさ 白熱灯器具60W相当 調光方式 調光器:不可 演色指数(Ra) 94
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。 セット内容 粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本 質量(g) 140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×42×116 使用電源 ソーラーパネル 防水仕様 IP×3(屋外での使用OK) 使用場所 屋外 明るさ(Lm) 最大60
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別 器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 取付 ねじ込式 材質(本体) アルミ管 消費電力(W) 7.1 構造 防雨型 センサー 人感センサーモード切替型 ランプ 高演色LED コード 付属なし 幅(Φmm) 80 材質(カバー) ガラス(乳白ケシ) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)16 センサー角度調整(°) 90 明るさ 白熱灯器具60W相当 調光方式 調光器:不可 演色指数(Ra) 94
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キュートな円形デザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。 光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。 防塵防水性能は安心のIP66。 強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。 ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。 置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。 【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 8×8×5.3 質量(kg) 0.3 材質 ガラス、金属(ステンレス) 防塵防水性能 IP66 LED 0.06W相当 LED1灯 充電池タイプ 1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本 点灯時間(時間) 約6~8(フル充電/目安) 充電時間(時間) 約8~10(直射日光/目安) 充放電回数(回) 約300(目安)
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途ソーラー発電で電源不要です。庭や通路を照らすガーデンライトに。 質量(g) 545 保護等級 IP35 電球 1W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束100ルーメン / 常夜灯 約10ルーメン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×130×500 センサー感知方式 焦電型赤外線センサー センサー探知範囲 最大180° 最遠6m 点灯方式 常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、 常夜灯あり/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/OFF・・・電源オフ 設置場所 屋内 / 屋外用(保護等級 IP35) 充電池タイプ リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可) 1日平均点灯回数 常夜灯なしの場合:春夏秋 平均約370回/ 冬 平均約250回 満充電時約1500回 常夜灯ありの場合:春夏秋 平均約150回/ 冬 平均約35回 満充電時約1300回 点灯時間 10秒固定 取扱説明書 (2.57MB) 電球の種類 LED
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

気軽にできる本格的ガーデンライティング!エントランスやお庭の足元灯・誘導灯として人気です。
材質 アルミニウム・スチール・ガラス・塩化ビニル樹脂 質量(kg) 約0.5 消費電力(W) 約0.5(光源のみ) 定格電圧(V) DC12 コード全長(m) 約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約6×6×48.1 高さ(cm) 約17.9(地中杭を含む) LED 1球(電球色)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

東芝ライテックLEDガーデンライト
定格電圧(V) AC100 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 相関色温度(K) 5000 平均演色評価数(Ra) 83 調光方式 不可 保護等級 IP23防湿
1個ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。
仕様 光センサー・消灯タイマー 材質 ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂 質量(g) 約500 コード長さ(m) 約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約110×43×112
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様 ●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g) 700 電球 7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×160×503 点灯方式 【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所 屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池 リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書 (2.11MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。 電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。 LEDを4球使用しています。 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質 本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂 質量(g) 303 直径×高さ(mm) 130×150
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容 センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約2.0 定格周波数(Hz) 50/60 使用電球 白色LED 使用環境温度(℃) 5~40 検知方式 赤外線検知方式 設置場所 室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 防水性 IP44(防沫型) 点灯時間 約30秒 電球の種類 LED 検知エリア (センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)