- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 育苗・誘引・接木
- ガーデンソフトタイのおすすめ人気ランキング
ガーデンソフトタイのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新101件の「ガーデンソフトタイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかい 針金」、「園芸支柱 針金」、「園芸用 ビニール タイ」などの商品も取り扱っております。
バラの茎と支柱の結束に。柔らか素材で茎を傷つけない。はさみでカットできる。
材質
エラストマー・スチール
※植物にキズをつけずしっかり誘引※クリップ式で簡単固定※バラ・クレマチス・果樹などに
材質
TPR(熱可塑性ゴム)、スチール(亜鉛メッキ)
色
グリーン
柔らか素材で植物を傷つけない。はさみでカットできる。
材質
エラストマー・スチール
植物や野菜にキズをつけず支柱にしっかり固定。やわらかい素材なので手にもやさしい。カットが簡単!
材質
TPR・スチール
幅(mm)
5
質量(kg)
0.19
色
グリーン
長さ(m)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ5mm×長さ6m
太さ(mm)
約5
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
曲げる・ねじる・巻き付ける自由自在!。繰り返し使えて経済的。お好みの長さにカットできます。
用途つる・茎の誘引に。支柱の結束・固定に
材質
亜鉛メッキワイヤー・TPRコーティング
ねじって、止めるだけ!
用途添え木・支柱止めなどに
材質
PVC+針金
長さ(m)
15
太さ(mm)
約2.0(直径)
垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。植物・野菜などをキズつけず支柱にしっかり固定します。繰り返し使えます。
用途植物の誘引、支柱の固定。
材質
スチール、TPR
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質
被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)
約4、リール本体:約91
全長(mm)
リール本体:約134
色
緑
長さ(m)
約30
1巻(30m)
¥229
税込¥252
当日出荷
仕様
ループ引張強度(kgf)5
材質
ポリエステルエラストマー
幅(mm)
7
全長(mm)
200
色
青
最大結束径(Φmm)
45
1袋(10本)
¥369
税込¥406
当日出荷
広げて地面に差し込むだけで簡単にバラ用のトレリスが設置でき、また、3角形にすることによって、あんどんとしても楽しむことができます。
2連パッカー付きで2セット以上の継ぎ足しができます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリプロピレン、ポリエチレン
植物をいためず、しっかり締まる。つるバラのシュートの誘引などに最適です。
材質
スチール・ポリエチレン
質量(kg)
0.13
色
グリーン
長さ(m)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ1mm×長さ50m
太さ(mm)
約1
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ワンタッチで設置、片付けができます。 フェンスやタワー、合掌作りなどいろいろな形状にできます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、PE
特殊6角形ねじりパイプ仕様で植物を引き立たせます。
リングとアーチを組み合わせてオベリスクとして、
デコレとスマートを組み合わせてフェンスやトレリスとして使用でき、
組み合わせ次第でいろいろなアレンジが楽しめます。
色
ブラック
付属品
先端装飾付(片側)
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
形状
デコレ
自由に曲げることができて、連結できる横アーム。トレリスを横につなげたり、リング型のタワーとして、立体的に植物を演出することができます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、POM
軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。
フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。
フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。
メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。
フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。
強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適
支柱径(Φmm)
31.8
セット内容
本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×1800(1800mm×600mm×3)
線径(Φmm)
3.2
支柱(mm)
【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)
支柱厚さ(mm)
0.5
網目(mm)
150
植木鉢でバラやつる花のオベリスクが楽しめます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、他
先が丸くなっているので、安全でおしゃれなトレリス。イルミネーションとも相性が良い!
材質
フレーム:スチール、飾り(球):シリコーン