- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- ガーデンソーラーライトのおすすめ人気ランキング
ガーデンソーラーライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「ガーデンソーラーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地面埋め込み ソーラーライト」、「庭園灯 ソーラー」、「ソーラ外灯」などの商品も取り扱っております。
明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段)
GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。
ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質
本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
昼間の太陽光を充電し、自動で点灯するソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。点灯時間は約5時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
白色LEDを採用しています。
光を拡散させるカットデザインのクリアカバーで光源をより大きく見せます。地面に差すだけの簡単設置です。
トラスコ品番
437-0104
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂、スチロール樹脂
寸法(mm)
Φ115×410
質量(g)
170
光源
高輝度白色LED×1個
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい!
ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。
昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。
ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして
材質
金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン
質量(g)
190
構造
組み立て式
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×260:地中杭含まず(約135)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ115×260:地中杭含まず(約135)
光源
高輝度白色LED
LED色
ホワイト
LED使用数(個)
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アプローチやお庭のアクセントになるマーカーライトセットです。明るさ感知で自動点灯、自動消灯
材質
ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン
質量(kg)
約0.1
電池
ニッケル水素充電池1.2V/200mAh/単4形×1本
LED色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.6×5.6×22.7
LED
1球×4本
1箱(4本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。
付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。
ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。
地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。
光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
電源
ソーラー充電式
点灯方式
自動(明暗センサー)
防水性
防雨構造
光源
LED
光の演出と家の防犯に一役!暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。
配線不要!電気代不要!ソーラパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので、配線の手間が省けます。
簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置。面倒な組立は一切必要ありません。
用途ガーデンライトとして
材質
ABS・ポリスチレン
色
ホワイト・ブラック
品番
SV-6285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440 x Φ150
充電時間(時間)
12(晴天時)
点灯時間(時間)
最長約6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯
材質
ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂
質量(kg)
約0.7
全光束(Lm)
52
機能
ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き
電池
ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本
使用環境
屋外
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×1×34
組立時間
1人で20分未満
LED
1球(電球色)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
細長い形状のLED発光部が特徴的なフィラメント型LEDを使用し、レトロ電球のクラシカルなソーラーライトです。
用途エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。
材質
ステンレス、ステンレス、ポリプロピレン
幅(mm)
140
高さ(mm)
535(内108に地中杭含む)
奥行(mm)
140
本体質量(kg)
0.27
使用電池
ニッケル水素電池 1.2V/1500mAh 単3形1本
LED色
電球色
使用環境
屋外
保証期間
1年
球数
1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
適合ランプ
LDA5L-G/40W
保護等級
IP23
不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。
材質
ABS樹脂、ガラス、スチール、AS樹脂
幅(mm)
128
高さ(mm)
215
奥行(mm)
128
本体質量(kg)
0.79
使用電池
ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本
使用環境
屋外
保証期間
1年
球数
(イエロー)1/(RGB)3
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに
セット内容
本体(電池内蔵済)、支柱2本、差し込み杭2本(1本は予備)
材質
PP+ABS+PS
寸法(mm)
組み立て時:70×65×630
質量(g)
170
連続点灯時間
満充電時:8
光源色
電球色
電源タイプ
ソーラー充電式
設置場所
屋外
電球の種類
LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ライトのカラーをスイッチで切替可能。
挿すと置くの2タイプの設置方法が選べ、飾る楽しみが広がります。
ON/OFFスイッチ付き。
材質
ステンレス、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)
約0.3
電池
ニッケル水素充電池1.2V/400mAh 単4形1本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×7×33.5(高さは地中杭を含む)
使用場所
屋外
LED使用数(個)
1
キュートな円形デザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。
光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。
防塵防水性能は安心のIP66。
強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。
ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。
置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。
【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
8×8×5.3
質量(kg)
0.3
材質
ガラス、金属(ステンレス)
防塵防水性能
IP66
LED
0.06W相当 LED1灯
充電池タイプ
1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本
点灯時間(時間)
約6~8(フル充電/目安)
充電時間(時間)
約8~10(直射日光/目安)
充放電回数(回)
約300(目安)
昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。
LEDを4球使用しています。
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質
本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂
質量(g)
303
直径×高さ(mm)
130×150
雰囲気たっぷりのほのかな灯りの装飾ライトです。暖かみのあるほのかな灯りは、ろうそくの光のように揺らいで雰囲気たっぷりです。設置方法は差しこみ式と、スタンド式の2種類あります。暗くなったら自動点灯。雨にぬれても大丈夫な防雨型。
付属品
スタンダードパーツ、挿しこみパーツ
材質
ABS樹脂、AS樹脂、ガラス、金属(アルミニウム)、金属(鋼)
質量(g)
約400
電球
LED(イエロー)
使用電池
ニッケル水素充電電池1.2V,600mAh単3形2本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約128×128×215
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
昼間にソーラーパネルで充電し、暗くなれば自動点灯!2段階で高さ調整可能。
用途屋外、ガーデニング
材質
ステンレス、ポリスチレン、ポリプロピレン
寸法(mm)
1段目(約)117×117×290、2段目:(約)117×117×390
色
シルバー
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
リアルなゆらぎのランタンライトです。
用途屋外
材質
ポリプロピレン・ガラス・ABS樹脂
スイッチ
ON/OFFスイッチ付き
使用環境
屋外
LED
24球(イエロー)
充電池タイプ
ニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
タイマー
6時間OFFタイマー付き
ほのかに輝くひかり。
用途屋外
材質
ガラス・ステンレス・ポリプロピレン
使用環境
屋外
LED
1球(ホワイト)
充電池タイプ
ニッケル水素電池1.2V/200mAh 単4形×1本
1本
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
アウトドアやキャンプで使うオイルランタン型のレトロ調ソーラーライトです。火を使わずLED球で光るソーラー充電タイプなので、火事や火災の心配がありません。
明るさ調整ができるので、明るくして足元をしっかり照らしたり、暗めにして雰囲気を味わったり自由自在。
火災の心配がないので、人目から離れた場所に沢山並べたり、吊るしたりしても安心してご使用いただけます。
用途アウトドアやキャンプ、グランピング施設にぴったりの形状です。エントランスやアプローチ、お庭でもお使いいただけます。
材質
スチール、ガラス、ポリプロピレン
幅(mm)
150
高さ(mm)
355
奥行(mm)
117
本体質量(kg)
0.4
機能
ON/OFFスイッチ付き、6時間タイマー付き、調光機能付き
使用電池
リチウム電池 3.7V1700mAh 1本
LED色
電球色
使用環境
屋外
保証期間
1年
球数
1
コード長さ(cm)
50(USB充電コード)