- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- ガーデンライト led ソーラーのおすすめ人気ランキング
ガーデンライト led ソーラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新139件の「ガーデンライト led ソーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラーセンサーライト 屋外 防水」、「ソーラースポットライト」、「LEDボールライト」などの商品も取り扱っております。
明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段)
GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。
ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質
本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
ライトのカラーをスイッチで切替可能。
挿すと置くの2タイプの設置方法が選べ、飾る楽しみが広がります。
ON/OFFスイッチ付き。
材質
ステンレス、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)
約0.3
電池
ニッケル水素充電池1.2V/400mAh 単4形1本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×7×33.5(高さは地中杭を含む)
使用場所
屋外
LED使用数(個)
1
ほのかに輝くひかり。
用途屋外
材質
ガラス・ステンレス・ポリプロピレン
使用環境
屋外
LED
1球(ホワイト)
充電池タイプ
ニッケル水素電池1.2V/200mAh 単4形×1本
1本
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい!
ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。
昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。
ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして
材質
金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン
質量(g)
190
構造
組み立て式
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×260:地中杭含まず(約135)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ115×260:地中杭含まず(約135)
光源
高輝度白色LED
LED色
ホワイト
LED使用数(個)
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。
付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。
ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。
地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。
光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
電源
ソーラー充電式
点灯方式
自動(明暗センサー)
防水性
防雨構造
光源
LED
昼間の太陽光を充電し、自動で点灯するソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。点灯時間は約5時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
白色LEDを採用しています。
光を拡散させるカットデザインのクリアカバーで光源をより大きく見せます。地面に差すだけの簡単設置です。
トラスコ品番
437-0104
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂、スチロール樹脂
寸法(mm)
Φ115×410
質量(g)
170
光源
高輝度白色LED×1個
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
昼間にソーラーパネルで充電し、暗くなれば自動点灯!2段階で高さ調整可能。
用途屋外、ガーデニング
材質
ステンレス、ポリスチレン、ポリプロピレン
寸法(mm)
1段目(約)117×117×290、2段目:(約)117×117×390
色
シルバー
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。
LEDを4球使用しています。
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質
本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂
質量(g)
303
直径×高さ(mm)
130×150
光の演出と家の防犯に一役!暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。
配線不要!電気代不要!ソーラパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので、配線の手間が省けます。
簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置。面倒な組立は一切必要ありません。
用途ガーデンライトとして
材質
ABS・ポリスチレン
色
ホワイト・ブラック
品番
SV-6285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440 x Φ150
充電時間(時間)
12(晴天時)
点灯時間(時間)
最長約6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。
ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。
昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×22(杭含まず)
電源
ソーラー充電式
点灯方式
自動(明暗センサー)
光源
LED
明るさ(Lm)
80
アプローチやお庭のアクセントになるマーカーライトセットです。明るさ感知で自動点灯、自動消灯
材質
ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン
質量(kg)
約0.1
電池
ニッケル水素充電池1.2V/200mAh/単4形×1本
LED色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.6×5.6×22.7
LED
1球×4本
1箱(4本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯
材質
ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂
質量(kg)
約0.7
全光束(Lm)
52
機能
ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き
電池
ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本
使用環境
屋外
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×1×34
組立時間
1人で20分未満
LED
1球(電球色)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質
(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂
質量(kg)
(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8.5×8.5×25
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
動物や不審者侵入に対しての威嚇が期待できるフラッシュモード付き。最大約100ルーメンの強力LEDライトで明るさバツグン
ソーラー充電だから設置がカンタン。3つの点灯パターンが選べるスイッチ付き。
周囲が暗くなるといくら照明があっても足元は暗くて不安です。本製品は、そんな足元を明るく照らすようにデザインされたソーラー充電式のLEDライトです。
人感センサーを内蔵してますので、周囲が暗くなり、人が近づくと点灯してくれます。
足元を明るく照らしてくれるだけでなく、モード切替えで「威嚇」にも役立つフラッシュ点滅も可能になりました。
夜間の防犯対策の一つとして、また、小動物の侵入の威嚇にも期待できます。
最大約100ルーメン(切替モード、電池残量により変化します)の明るさでしっかりと照らしてくれます。LEDは白色のSMDチップを採用してます。
日中の周囲が明るい状態では作動せずに、ソーラーパネルで充電を行います。
防水構造になってますので、屋外で安心して設置できます(水没に対しての性能はございません)。
スイッチOFF時も充電します。
用途近づくと「パッ」と点灯するお庭や玄関アプローチに最適なLEDライト
質量(g)
250
幅(cm)
7.3
点灯方式
A:消灯状態から人感知で約30秒間フル点灯、B:常時中点灯(人感センサー停止)、C:消灯状態から人感知で約30秒間フラッシュ点滅
高さ(cm)
50
動作照度
光センサー作動照度目安/約50Lux以下で点灯、約150Lux以上で消灯
奥行き(cm)
8
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
細長い形状のLED発光部が特徴的なフィラメント型LEDを使用し、レトロ電球のクラシカルなソーラーライトです。
用途エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。
材質
ステンレス、ステンレス、ポリプロピレン
幅(mm)
140
高さ(mm)
535(内108に地中杭含む)
奥行(mm)
140
本体質量(kg)
0.27
使用電池
ニッケル水素電池 1.2V/1500mAh 単3形1本
LED色
電球色
使用環境
屋外
保証期間
1年
球数
1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用しています。
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに
セット内容
本体(電池内蔵済)、支柱×2本、差し込み杭
寸法(mm)
(最大時)80×80×650
質量(g)
170
電源
ソーラー充電式
光源色
電球色
設置場所
屋内/屋外
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8 (満充電時)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
反射機能付き小型道路鋲
高さ15mmの薄型設計
簡単ドリル施工
用途夜間の道路線形標示に。
材質
アルミニウム合金
高さ(mm)
15
直径(mm)
115
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
適合ランプ
LDA5L-G/40W
保護等級
IP23
太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。
日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
用途庭やベランダのライティングに。
付属品
コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 )
幅(mm)
90
寸法(mm)
(ソーラーパネル) 140×84×25
高さ(mm)
195
質量(g)
295
奥行(mm)
430
電源
(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V
保護等級
IP65
センサー感知方式
明暗センサー
ソーラーパネル出力
1.1W 5.5V
設置方式
ネジ止め
充電時間(時間)
約 4~5
LED
18LED
設置場所
屋外
使用時間(時間)
約 6~8
灯数
18
電球の種類
LED