ガートル台のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
121件の「ガートル台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴台」、「キャスター 三脚」、「点滴スタンド」などの商品も取り扱っております。
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質 本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 寸法(mm) Φ534×1120~2030 キャスター Φ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 支柱径(Φmm) 上部/16、下部/25
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製ベースなので、歩行時も静かで穏やかに移動できます。タテでもヨコでも4方向に固定ができるグリップ付。
ベース幅(mm) 480 高さ(mm) 1180~2150 質量(kg) 約3.5 材質 ポール/ステンレス、ベース/ポリプロピレン キャスター径(Φmm) 50
1個
32,220 税込35,442
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた安定性と移動性に加えて、省スペース化に有効なスタッキング機構をプラス。耐久性と清拭性に優れた樹脂製ベースカバー。急降下を防止するスローダンパーによるセーフティー機構。
フック 2本架 仕様 歩行グリップ付き 付属品 カラーキャップ(5色)×各1コ 材質 ポール/ステンレス、ベース/軽合金・樹脂、グリップ/樹脂 高さ(mm) 1350~2050 キャスター径(Φmm) 75(双輪) ベース幅(mm) 480 松吉医科器械コード 24-2258-00
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

フック 2本架 仕様 組み立て式(要工具) 材質 本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック 質量(kg) 2.7 サイズ 約Φ550×1230~2160mm キャスター Φ50mm(ストッパー無し) パイプ径(Φmm) 上段/20、下段/24
1台
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新井製作所ガートル台
セーフティーロック機構により、支柱がしっかりと固定できます。
材質 (ポール)アルミ・ステンレス、(ベース)アルミ/樹脂カバー、(フック)ステンレス 寸法(mm) (ベース幅)520 質量(kg) 4.9 高さ(mm) 1150~2000 キャスター径(Φmm) 75
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ベースを採用した軽量設計。
材質 ポール/スチール(粉体塗装)・アルミ、ベース/ABS 質量(kg) 約3 高さ(mm) 1100~1930 キャスター径(Φmm) 50 ベース幅(mm) 550
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg) 1.2 材質 ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg) 2 アーム寸法(mm) Φ6×200 組立寸法(mm) 700×600×1070~1900 収納寸法(mm) (ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。 組み立て式(要工具)。
キャスター Φ50mmナイロン製
1台
12,000 税込13,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質 支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン) サイズ 460×460×1200~2000mm キャスター Φ50mmPP(ポリプロピレン)製 パイプ径(Φmm) 上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)イルリガートル台
フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
仕様 ハンドル付き、フック数:2・4本 材質 支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂、ハンドル/スチール 質量(kg) 4 材質(キャスター) エラストマー製 パイプ径(Φmm) 支柱:上部/19、下部/25 キャスター径(Φmm) 50(ダストカバー付き) 寸法(Φ×mm) 480×1275~2185 アズワン品番 8-2256-12
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スタンド
高さ調整ができるラインスケールカウンター用スタンド。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nを取り付けできる。キャスター付きで移動が楽々(ロック付2個、ロックなし2個)
質量(kg) 6、(キャスター取付時:6.6) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×400×470~750。(キャスター取付時)400×400×530~810
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

キャスター付きスタンド
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ナカバヤシ点滴スタンド
スタッキング機構で収納スペースを大幅に省力化。6脚ベースと機能キャスターにより、静かで安定した移動ができます。ハンガー部はワンタッチで簡単に高さ調節が可能。
材質 ポール/ステンレス、ベース/スチール(粉体塗装) 質量(kg) 約5.5 高さ(mm) 1510~2045 キャスター径(Φmm) 75 ベース幅(mm) 451×431
1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック 2個 材質 支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製 寸法(mm) 380×330×1340~2060(1280~2000) 質量(kg) 約7 パイプ径(Φmm) 【支柱(上・下)】16・25
1台
12,400 税込13,640
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質 支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ヶ所のネジで高さの調節ができます。 ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。 組み立て式。
フック 2本架 付属品 収納袋 材質 スチール 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 935~1965 パイプ径(Φmm) 【支柱(上・下)】19・25.4 アズワン品番 8-4170-01 半径(Φmm) 【開脚時】360 折りたたみ時長さ(mm) 870
1台
12,870 税込14,157
当日出荷

カーテンなどに引っかかりにくいフック形状。水平にスタッキングでき、省スペースに収納できます。
材質 ポール/スチール、ベース/強化ナイロン、ハンドル/ポリプロピレン 高さ(mm) 1155~1900 キャスター径(Φmm) 50 ベース幅(mm) 500×475 松吉医科器械コード 23-6921-00
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

ネスティング可能で収納スペースを省力化できます。 6本脚で安定性に優れた静音設計です。 フリーロックストッパーで、点滴袋ハンガー部の高さ調節が容易です。 便利フック付きです。組み立て式(要工具)。
フック 2本架 材質 支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール焼付塗装、樹脂部/エラストマー 寸法(mm) 451×431×1510~2045 質量(kg) 約5.5 パイプ径(Φmm) 【支柱】25 キャスター径(Φmm) 75
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)