ガードパイプ フェンスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
114件の「ガードパイプ フェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全ガードパイプ」、「フェンス パイプ」、「ガードパイプ」などの商品も取り扱っております。
細街路の出口を目立たせる、人にやさしい車両用ガードパイプ弾性端末です。
用途歩行者・自転車接触時の衝撃緩和 材質 EVA樹脂
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
幅(mm) 1500 地上高さ(mm) 650 材質 スチール 質量(kg) 14.1 タイプ 固定式 ポール径(Φmm) 60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm) 650 幅(mm) 1500 材質 スチール 質量(kg) 15.9 タイプ 差込カギ付 ポール径(Φmm) 60.5
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。 焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上 黄色焼付塗装 材質(支柱) スチール製
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質 支柱/スチール製
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地 材質 ステンレス 仕上 H.L.#240 タイプ アーチ 形状 ベース式 仕様 横桟付 ポール径(Φmm) 76.3
1台
79,980 税込87,978
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

門型の独立タイプの柵です。
用途防護柵・車止め 材質 主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 高さ(mm) 800
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ メドーマルク セット内容 フタ付サヤカンX2P、カギピン・南京錠X1P
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途イベント会場、道路管理。 材質 スチール ホワイト/レッド 間口(mm) 2000 トラスコ品番 462-2855 質量(kg) 20 高さ(mm) 900 奥行(mm) 600
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質 SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm) 1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サンポールアーチ FAA-7
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質 スチール 形状 ベース式 タイプ アーチ 仕上 焼付塗装
1台
25,980 税込28,578
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)
直径(Φmm) 139.8 肉厚(mm) 4.5 支柱径(Φmm) 114.3(既設のガードレール支柱)
1本
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。
用途防護柵、車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止、ドライブスルー機器などの保護、照明・標識ポールの保護 厚さ(mm) 支柱:3.2、ビーム:2.3 奥行(m) 0.0605 支柱径(Φmm) 60.5 高さ(m) 0.8 ビーム径(Φmm) 34.0
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シリーズ メドーマルク 付属品 アンカーボルトX2P 材質 亜鉛メッキ鋼管焼付塗布
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地 仕様 横桟付 材質 ステンレス 形状 ベース式 タイプ アーチ 仕上 H.L.#240 ポール径(Φmm) 60.5
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm) 2.0 仕上 ヘアーライン 材質(支柱) ステンレス製
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地 仕様 横桟付 材質 ステンレス 形状 ベース式 寸法(mm) Φ42.7(t2.0)×W700×H650 質量(kg) 約5.3 タイプ アーチ 仕上 H.L.#240 ポール径(Φmm) 42.7
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

アーチ型の車止めです。
シルバー 幅(mm) 1000 仕様 埋込式 材質 ステンレス ポール径(Φmm) 60.5
1本ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンポールアーチ FAA-42
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質 スチール 形状 ベース式 寸法(mm) Φ42.7(t2.3)×W700×H650 質量(kg) 約5.2 タイプ アーチ 仕上 焼付塗装
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)