ガードフェンスクランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「ガードフェンスクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガードフェンスクランプA型」、「フェンス クランプ」、「フェンスの固定」などの商品も取り扱っております。
1個
259 税込285
当日出荷

ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定しながらΦ48.6mm単管にも固定できます。
用途フェンス用部品。 材質 電気メッキ製 仕様 ネジ式、単クランプ+フェンスバンド 寸法(mm) 160×120×50 質量(g) 480 寸法(Φmm) 単管:48.6 アズワン品番 64-6551-11 メーカー商品コード 1104710203
1個
629 税込692
当日出荷

内側からの作業が、さらに簡単な1本ボルト式。
タイプ GFC-2型 仕上 高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき/有色クロメート(金色) ナット平径(mm) 17
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

横パイプやクランプ、番線がいっさい不要です。 フェンスの内側から安全に取り付けられます。 上も下も、取り付け取り外しは、ボルト1本でスピーディ。
仕上 溶融亜鉛めっき
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

フェンスと横パイプを内側から簡単に固定できます。
タイプ GFC-1型 仕上 高耐食性めっき鋼板/ユニクロ(銀色) ナット平径(mm) 17
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

金物をH形鋼に取り付けるだけでフェンスの連結と固定が同時にできます。 現場の風雨に耐えれるよう溶融亜鉛めっきを採用しております。
仕上 溶融亜鉛めっき 締付トルク(N・m) 20
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷



1個
299 税込329
当日出荷

フェンスを並べるときに、しっかり固定できる専用金具になります。
用途フェンス用部品 材質 ドブメッキ製 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×80×20
1個
539 税込593
当日出荷

隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。
アズワン品番 3-356-01 TGK品番 115-58-34-09 材質 クロームメッキ 適合パイプ径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
799 税込879
当日出荷

用途支柱の連結用。 仕様 Φ25.4mm支柱用 間口(mm) 70 奥行(mm) 20 高さ(mm) 13 質量(g) 60 トラスコ品番 256-5331 材質 ステンレス(SUS304) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

この金具ひとつで、単管斜控パイプ(Φ48.6)を、H形鋼に簡単に固定できます。
仕上 高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき ボルト平径(mm) 21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

1個
339 税込373
当日出荷

材質 トラスコ品番 740-1892 寸法(mm) 48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング タイプ 38.1Φ用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷