ガードポールのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
165件の「ガードポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール ガードパイプ」、「ガードポスト」、「樹脂製 ポール」などの商品も取り扱っております。
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質 ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm) (ポール部)約80 高さ(mm) 750 取扱説明書 (0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品 アンカーボルト+施工書 材質 ポリウレタン+PE 直径(Φmm) (ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用 材質 スチール製 プレート寸法(mm) 250×250×t3.0 プレート 一体型プレート 取付ボルト M-12
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤/黄 エスコ品番 EA983FT-95 材質 本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm) 直径90×800 取付け方法 接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm) 直径11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm) 205
1個
4,090 税込4,499
当日出荷

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質 スチール 形状 ベース式 寸法(mm) Φ101.6(t3.2)×H850 質量(kg) 約8.2 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック なし ポール径(Φmm) 101.6
1本
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質 スチール 仕上 焼付塗装 質量(kg) 約3.9 タイプ ピラー 形状 ベース式 フック なし 寸法(mm) Φ60.5(t2.3)×H850 ポール径(Φmm) 60.5
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質 スチール 仕上 焼付塗装 質量(kg) 約19.0 タイプ ピラー 形状 ベース式 フック なし 寸法(mm) Φ165.2(t4.5)×H850 ポール径(Φmm) 165.2
1本
42,980 税込47,278
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
幅(mm) 1500 地上高さ(mm) 650 材質 スチール 質量(kg) 14.1 タイプ 固定式 ポール径(Φmm) 60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護ガードは、駐車場に設置されている移動式粉末(第3種)消火設備を、自動車からガードします。
型式 移動式 黄色(焼付塗装) タイプ 粉末(第3種)消火設備関連商品 全高(mm) 500 設置場所 移動式消火設備が設置されている場所など ポール径(Φmm) 60.5
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質 スチール 形状 ベースプレート付 寸法(mm) Φ216.3(t4.5)×H850 質量(kg) 約25.7 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック なし ポール径(Φmm) 216.3
1本
63,980 税込70,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメフレックガードポール
素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。色落ちや錆び着きがない為長くご使用頂ける製品です。
用途工場、倉庫、物流センター等の出入口・扉を搬送リフトの衝撃から守るために。 材質 PVC(ポリ塩化ビニル) 形状 パイプ イエロー RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場 オレンジ 寸法B(Φmm) 130 寸法A(Φmm) 80
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質 本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱) スチール製
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質 スチール 形状 ベース式 寸法(mm) Φ76.3(t2.8)×H850 質量(kg) 約5.3 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック なし ポール径(Φmm) 76.3
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンポールアーチ FAA-7
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質 スチール 形状 ベース式 タイプ アーチ 仕上 焼付塗装
1台
25,980 税込28,578
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


【乱横断防止にもなる門型形状】 門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。 【高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、違法駐車防止に。乱横断防止用。 オレンジ 材質(本体) 特殊ウレタン樹脂 材質(ベース) ASA樹脂 使用量 400g/基 ベース幅(mm) 150 関連資料 施工要領書
1本
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm) Φ35×1206 材質 ポール/ポリカーボネート フック・先端キャップ/ナイロン ねかせ棒/樹脂パイプ 質量(g) 530
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)