- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- ガードルのおすすめ人気ランキング
ガードルのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新574件の「ガードル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カードル」、「イルリガードル」、「ガートル」などの商品も取り扱っております。
ケアファッションフロントレースガードルショーツ(婦人)
とっさの瞬間に素早く対応!
仕様薄型吸水帯、吸水帯セパレート型、抗菌防臭+消臭、にじみ出し防止、洗濯機OK材質綿75% ナイロン20% ポリウレタン5%吸水量20cc性別婦人
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール色黒幅(cm)16適合部位腰用性別男女兼用
牧口ゴムパンライトガードル 500mL
仕様オートクレーブ、EOG滅菌可材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)500チューブ径(Φmm)(適合)7~8アズワン品番0-7589-01
1本
¥2,890税込¥3,179
翌々日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
厚手の冬用グローブを使っているユーザー様にお勧めできるハンドルカバーが出来ました。ハンドルカバーでスイッチ類が隠れず見えている状態で直接操作できるので、どなたでも安心してお使い頂けます。形状安定材(ハリガネ)内蔵で挿入口が潰れず手の出し入れもストレスを感じません。防水性・耐候性に優れたPVCレザーと内張りに内蔵したウレタン・ポリエステル生地で指先からの手の冷えから守り暖かい。カブなどの左にレバーのないハンドルにも安定して装着できる3本目の紐が付属
付属品本体×1、取付ヒモ×3本材質(表)PVCレザー / (中)ウレタン / (裏)ポリエステル本体質量(g)(使用時)約240(約220)
TGK(東京硝子器械)プラスチックガードのみ 5枚入
セット内容プラスチックガードのみ:(クリア)4枚、(オレンジ)1枚耐熱温度(℃)クリア:110、オレンジ:70
1組
¥2,898税込¥3,188
3日以内出荷
アーテック[学校教材・教育玩具]コーナーガードクッション白 角タイプ4個組
家具の角から守るやわらかコーナーガード。家具の角に貼るだけで、ぶつかりによるケガを防止できるコーナーガードです。やわらかなNBR素材を使用しており、小さなお子さまのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。付属の専用両面テープで簡単に取り付けられ、机や棚、柱など幅広い場所に対応します。付属テープは2面貼りができ、はがれにくく長期間しっかり固定できるため安心してお使いいただけます。白色デザインでインテリアにもなじみやすい仕様です。材質:NBR。サイズ:約60×60×35mm、厚み:12mm。セット内容:本体×4
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×4材質NBR形状コーナー用寸法(mm)30×50×10色白
1セット
¥228税込¥251
当日出荷
JSAA A種。鉄先芯入り。耐油、耐滑底。
左足にバイクシフトガード付き。
ミドルカット、内側ファスナー付きで脱ぎ履き簡単。
EVAカップインソール。
反射プリントで夜間時の視認性UP。
踵の横ブレを防止するヒールスタビライザーを装着。
形状ミドルカット規格JSAA規格材質(アッパー)合成皮革+合成繊維材質(ソール)EVA+RB標準質量(g/片足)450機能耐油、耐滑底、バイクシフトガード付(左足)、バイクシフトガード付、反射プリント、ヒールスタビライザー装着足幅3E材質(先芯)鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン 撥水 カフェ 作業用
優れた撥水性と撥油性を備えた、ミドル丈の腰エプロンです。水や油汚れをしっかりガードし、厨房やホールでの作業を快適にサポートします。黒・茶・ワインの3色展開で、カフェやレストランなど、幅広い飲食店におすすめです。
用途厨房・接客向けユニフォームサイズF
はっ水加工のナイロンヤッケ。
作業中の泥・風・汚れから体をガード。頭から被るヤッケデザインです。
顔周りは、スビンドルによりフィット感を調節できます。
袖口は、作業がしやすいようにゴム入りになっています。
裾まわりも紐による調節可能。
混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工)生地タフタ
KIJIMA(キジマ)サドルバッグガードDHW
安心・簡単・もう悩まない。オールインワン設計。サイドバッグの装着にはもう悩まない。これ一つでバッグの吊り下げからガードまでこなす優れもの。もちろん、デタッチャブルドッキングハードウェアとの併用も想定しているので、キャリア等との同時装着が可能です。また、ボルトを緩めるだけで容易な脱着が可能な為、用途に応じたご使用が可能です。
適合18y-FXLR/S ブラック/レフト
1個
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
クッション材仕様の為安全確保できます。
反射シールを張っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
SHINANO(信濃機販)10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー
10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー。低速、高速のスピード切換機能付き。握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。作業面を照らせるLEDライト付き。バッテリー残量インジケーター表示付き。
質量(kg)1.15(バッテリーパック含む)電源(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0~7600/(Lo)01~2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池充電時間(分)約90(満充電)パッド径(Φmm)75関連資料(0.67MB)
1台
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷
SHINANO(信濃機販)10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー
10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー。低速、高速のスピード切換機能付き。握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。作業面を照らせるLEDライト付き。バッテリー残量インジケーター表示付き。
質量(kg)1.15(バッテリーパック含む)電源(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0~7600/(Lo)01~2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池充電時間(分)約90(満充電)パッド径(Φmm)75関連資料(0.67MB)
材質ポリエチレン寸法(mm)900×1710質量(g)260
厚さ(mm)1材質ポリエステル長さ(m)10
カーボーイ台車ハンドル用安全対策品ハンドガード
台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。付属品ねじ×4本、ナット×4個トラスコ品番161-0792長さ(mm)100幅(mm)100色レッド質量(g)89奥行(mm)20内径(mm)28~34適合ハンドル径(Φmm)28~34
1セット(2組)
¥929税込¥1,022
当日出荷











![コーナーガードクッション白 角タイプ4個組 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono15509377-230123-02.jpg)