ガードレール フェンスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
131件の「ガードレール フェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガードパイプ フェンス」、「ガードレール」、「フェンス パイプ」などの商品も取り扱っております。
細街路の出口を目立たせる、人にやさしい車両用ガードパイプ弾性端末です。
用途歩行者・自転車接触時の衝撃緩和 材質 EVA樹脂
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
幅(mm) 1500 地上高さ(mm) 650 材質 スチール 質量(kg) 14.1 タイプ 固定式 ポール径(Φmm) 60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)
直径(Φmm) 139.8 肉厚(mm) 4.5 支柱径(Φmm) 114.3(既設のガードレール支柱)
1本
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm) 650 幅(mm) 1500 材質 スチール 質量(kg) 15.9 タイプ 差込カギ付 ポール径(Φmm) 60.5
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

門型の独立タイプの柵です。
用途防護柵・車止め 材質 主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 高さ(mm) 800
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガードレール端末保護用クッション 合成ゴム仕様で人や自転車に優しい
用途ガードレールの端末保護に。 幅(mm) 220
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質 SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm) 1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質 支柱/スチール製
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン 取扱説明書 (0.88MB)
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンポールアーチ FAA-7
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質 スチール 形状 ベース式 タイプ アーチ 仕上 焼付塗装
1台
25,980 税込28,578
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本体径をTP-8・SP-G2シリーズのΦ60.5より一回り太い径(Φ76.3)としています。車両用防護柵よりも設置幅が狭いです。車両用防護柵は支柱+金具+ビームの幅(約200m/Gp-C-2B)が必要です。KSP-8は手中の幅(約77mm)に抑えることが可能です。P種防護柵(P種より強度アップしています)
用途通学路・生活道路・駐車場・工場内の安全対策 厚さ(mm) 3.2 奥行(m) 0.0763 支柱径(Φmm) 76.3 高さ(m) 0.8 ビーム段数(段) 3 ビーム径(Φmm) 48.6
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。
用途防護柵、車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止、ドライブスルー機器などの保護、照明・標識ポールの保護 厚さ(mm) 支柱:3.2、ビーム:2.3 奥行(m) 0.0605 支柱径(Φmm) 60.5 高さ(m) 0.8 ビーム径(Φmm) 34.0
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途イベント会場、道路管理。 材質 スチール ホワイト/レッド 間口(mm) 2000 トラスコ品番 462-2855 質量(kg) 20 高さ(mm) 900 奥行(mm) 600
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
29,900 税込32,890
3日以内出荷

ガードレール袖ビーム部の注意喚起に、安全養生として最適です。クッション部の厚みは15mm厚です
用途公道のガードレールへの設置は行わないで下さい 厚さ(mm) 15 材質 PVC、PE発泡体 黄黒 幅(mm) 300 長さ(m) 0.3
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱) スチール製
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
厚さ(mm) 2.8 ポール径(Φmm) 60.5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。 焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上 黄色焼付塗装 材質(支柱) スチール製
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 スチール 適合 19・25角兼用 寸法(mm) 1400×550 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷