- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 多用途
- キクスイ 塗料のおすすめ人気ランキング
キクスイ 塗料のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新120件の「キクスイ 塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリルシリコン塗料」、「塗料 凹凸」、「弾性塗料」などの商品も取り扱っております。
水系塗料でありながら密着性に優れております。
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。
低汚染性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り
成分
アクリルシリコン樹脂塗料
適合
1200kabe color
使用方法
ローラー塗り/刷毛塗り
塗り面積(m2)
45~64
主な用途
内外装
耐候性
JIS A 6909 耐候形1種相当
使用場所
屋内外兼用
認定番号
NM-8585/QM-9816/RM-9364
危険物の類別
非危険物
光沢
艶有
希釈液
清水
特性
耐久、耐候
関連資料
塗替えバリエーションと性能
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防火性能
不燃材料/準不燃材料/難燃材料
塗付量(kg/m2・回)
0.25~0.36
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
材質
アクリル樹脂塗材
タイプ
艶有
主成分
アクリル樹脂
塗布面積(m2/缶)
基層塗り:13~22、模様塗り:35~53
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等
危険物の類別
非危険物
特性
防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
仕上げの形状
ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
シロキサン結合したシリコン樹脂の特長と独自の技術を活かし、優れた耐候性・低汚染性を発揮します。
外壁のみならず、鉄部、塩ビパイプ屋根等建築物の主要箇所にも使用出来ます。
耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れています。
用途一般建築物の内外装及び屋根。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
特性
耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候
タイプ
艶有
主成分
アクリルシリコン樹脂塗材
塗布面積(m2)
37~60/15kg
希釈剤
塗料用シンナー
塗布方法
ローラー塗り、吹付け、刷毛塗り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐候性に優れ建物の美観を保護します。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
特性
耐候
材質
アクリルシリコン樹脂塗材
タイプ
艶有
JIS規格
JIS A 6909 防水形外装薄塗材E
主成分
アクリルシリコン樹脂
塗布面積(m2/缶)
基層塗り:13~22、模様塗り:35~53
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
仕上げの形状
ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
防藻・防カビ効果があります。
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
室内を調湿性します。
防火性に優れています。
用途一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所
成分
アクリル樹脂塗材
主な用途
内外装
使用場所
屋内用
特性
防火
仕様
仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状
適合
1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります)
使用方法
ローラー塗り/吹付け
厚さ(mm)
1
塗り面積(m2)
16
認定番号
NM-8572/QM-9812/RM-9361
危険物の類別
非危険物
光沢
艶消し
希釈液
清水
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防火性能
不燃材料/準不燃材料/難燃材料
塗付量(kg/m2・回)
約1.1
1缶(16kg)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
石綿にアスウェットを浸透させ、湿潤化し、除去中の粉じんを抑制する飛散抑制剤としてご使用頂けます。
空中散布・シート面散布して石綿を固められます浮遊粉じん固定にご使用頂けます。
アスベスト除去後の表面処理剤としてご使用頂けます。
白色タイプなので、除去面処理が目視で可能です。
用途アスベスト粉じん飛散防止処理剤
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
色
ホワイト
施工内容
吹付
危険物の類別
非危険物
1個(16kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
水系塗料でありながら密着性に優れております。
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。
低汚染性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り
特性
密着性、弾性、耐候、耐久
塗布面積(m2)
45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2)
標準塗布量
0.2kg/m2以下
塗布方法
ローラー塗り/刷毛塗り
使用場所
屋外
認定番号
NM-8585/QM-9816/RM-9364
希釈
清水
危険物の類別
非危険物
関連資料
2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防火性能
不燃材料/準不燃材料/難燃材料
一般的名称
アクリルシリコン樹脂塗料
サービス分類
オーダー・加工
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
材質
アクリル樹脂塗材
タイプ
艶有
JIS規格
JIS A 6909 防水形外装薄塗材E
主成分
アクリル樹脂
塗布面積(m2/缶)
基層塗り:14~20、模様塗り:20~40
希釈剤
清水
塗布方法
吹付け、リシンガン、タイルガン等
危険物の類別
非危険物
特性
防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
仕上げの形状
凹凸状
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。
塗膜は緻密で低汚染性に優れています。
一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久
材質
アクリルウレタン樹脂塗料
タイプ
艶有
主成分
アクリルウレタン樹脂
塗布面積(m2)
45~64/16kg
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性
JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
汎用トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
特性
耐水、耐アルカリ
材質
アクリル樹脂塗料
タイプ
艶有
JIS規格
JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント
主成分
アクリル樹脂
塗布面積(m2)
45~64/16kg
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性
JIS A 6909 耐候形3種相当
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。
汎用トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途一般建築物の内外装
特性
耐水、耐アルカリ
規格
JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種
塗布面積(m2)
59~80/20kg(0.25~0.34kg/m2)
標準塗布量
0.15~0.20kg/m2
塗布方法
ローラー塗り/刷毛塗り
使用場所
屋外
認定番号
NM-8585/QM-9816/RM-9364
希釈
清水
危険物の類別
非危険物
関連資料
2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防火性能
不燃材料/準不燃材料/難燃材料
一般的名称
アクリルシリコン樹脂塗料
サービス分類
オーダー・加工
1缶(15kg)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
材質
アクリル樹脂塗材
タイプ
艶有
主成分
アクリル樹脂
塗布面積(m2/缶)
基層塗り:13~22、模様塗り:35~53
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等
危険物の類別
非危険物
特性
防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
仕上げの形状
ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
ビュートップシリコン弾性より、耐久性を向上した水系塗料です。
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久
材質
アクリル樹脂塗料
タイプ
艶有
主成分
アクリル樹脂
塗布面積(m2)
80~128/16kg
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性
JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
材質
アクリル樹脂塗材
タイプ
艶有
主成分
防水形外装合成樹脂エマルション
塗布面積(m2/缶)
基層塗り:13~22、模様塗り:35~53
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等
危険物の類別
非危険物
特性
防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
仕上げの形状
ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
タイプ
艶有
JIS規格
JIS A 6909 防水形外装薄塗材E
主成分
アクリル樹脂塗材
塗布面積(m2/缶)
基層塗り:14~20、模様塗り:20~40
希釈剤
清水
塗布方法
吹付け、リシンガン、タイルガン等
危険物の類別
非危険物
特性
防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
仕上げの形状
凹凸状
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。
塗膜は緻密で低汚染性に優れています。
一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久
材質
アクリルウレタン樹脂塗料
タイプ
艶有
主成分
アクリルウレタン樹脂
塗布面積(m2)
45~64/16kg
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性
JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。
塗膜は緻密で低汚染性に優れています。
一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久
材質
アクリルウレタン樹脂塗料
タイプ
艶有
主成分
アクリルウレタン樹脂
塗布面積(m2)
45~64/16kg
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性
JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆