- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- キッチン 蛇口のおすすめ人気ランキング
キッチン 蛇口のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新912件の「キッチン 蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リクシル タッチレス水栓」、「toto キッチン水栓」、「キッチン 混合栓 シャワー」などの商品も取り扱っております。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース。引き出しシャワー
長さ(mm)
(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格
JIS規格
省エネ機能
節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書
工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所
キッチン
材質
メッキ
質量(g)
3290
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
自在260
商品タイプ
台付
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
材質
メッキ
質量(g)
4000
呼び径(mm)
13
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
吐水口長さ(mm)
自在239
水栓タイプ
混合栓
適合場所
一般住宅台所用
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)
37±2
使用環境温度(℃)
-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
237
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ
台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様
節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ
厚さ(mm)
5~30
規格
JIS
首振角度(°)
40
取付穴径(Φmm)
35~40
吐水口
120°回転
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品
浄水カートリッジ(JF-21)
適合場所
キッチン
対応カートリッジ
JF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
商品タイプ
壁付
従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さの水栓。既存取付穴サイズが大きくても取替可能なアダプター付きマルチワンホールタイプです。
質量(kg)
1.4
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。
お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。
オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用
適合場所
キッチン
仕様
泡沫吐水、節水、クリック
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル
規格
JIS規格
関連資料
分解図(TKY01302J)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
厚さ(mm)
5~30
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付タイプ
厚さ(mm)
5~30
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付タイプ
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品
浄水カートリッジ(JF-21)
質量(kg)
1.5
対応カートリッジ
JF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
取付穴径(Φmm)
36~40
付属品
分水・分湯用アダプター1個
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付
泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様
泡沫
質量(kg)
2.5
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
24±2
吐水口長さ(mm)
自在260
商品タイプ
台付
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース
規格
JIS規格
適合場所
台所
取付穴径(Φmm)
37±2
関連資料
吐水口長さ(mm)
261
商品タイプ
台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所
キッチン
仕様
逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B
ホース長さ(cm)
引出:約40
吐水口長さ(mm)
244
取付穴径(Φmm)
37±2
同梱部品
カートリッジ:JF-21(高塩素除去タイプ)
ホース長さ(m)
(引出)0.4
商品タイプ
台付
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様
逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工
質量(kg)
5.5
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
吐水口長さ(mm)
自在239
吐水口高さ(mm)
145
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
適合場所
キッチン
使用地区
一般
仕様
逆止弁
付属品
カートリッジ(JF-21ほか)
タイプ
微細シャワー
呼び径(mm)
13
ハンドル
抗菌
機能
エコハンドル、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)
(水栓)37±2
吐水口長さ(mm)
244
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質
青銅
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
ねじサイズ
PJ1/2
吐水口長さ(mm)
190
商品タイプ
壁付タイプ