キッチン排水トラップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
136件の「キッチン排水トラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流し台トラップ」、「防臭器」、「流し台 排水 口 部品」などの商品も取り扱っております。

排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチン用の流し台排水トラップです。 材質 ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm) 188 材質(本体) PP 使用温度範囲(℃) 1~60 外径(Φmm) 180 取付穴径(Φmm) 158(絞り段外径181) 適合排水口径(Φmm) 180
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ナット回転式
仕様 ナット回転式 材質 PVC ねじ径 G1 1/2、G2兼用 呼び 40A/50A ホース内径(Φmm) 30 取付ねじ G1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm) 34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,180 税込6,798
翌々日出荷

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m) 1 材質 塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径 G2 使用温度(℃) 1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm) 30×34 ホース内径(Φmm) 30 ホース外径(Φmm) 34 アズワン品番 64-5155-02
1個
989 税込1,088
当日出荷

ねじ径 G2 ねじ寸法 G2 ホース内径(Φmm) 30 ホース長さ(m) 1 ホース外径(Φmm) 34 外径(mm) 34 アズワン品番 65-0324-90 内径(mm) 30
1本
889 税込978
当日出荷

取外し可能な防臭装置付き
材質 PP、ステンレス 高さ(mm) 258.5 材質(本体) PP タイプ オーバーフローなし 外径(Φmm) 186 取付寸法(mm) 穴径:163.5。絞り段外径:187
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。
材質 ABS、PP 高さ(mm) 283 材質(本体) ABS 外径(Φmm) 180 取付寸法(mm) 穴径:158。絞り段外径:181 関連資料 寸法図
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び 50A 仕様 封水深50mm、深カゴ付 材質 ゴミ収納カゴ:PP、中ゴム:SBR、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR 高さ(mm) 225 材質(本体) PP タイプ オーバーフローなし 外径(Φmm) 115 呼び径(A) 50 排水 外ネジG2 材質(フランジ) ABS/SUS304 入数 50 外ネジ オーバーフロー:なし
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び 40A 仕様 封水深50mm、防臭器パイプ脱着可 材質 (本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム タイプ オーバーフローなし 呼び径(A) 40
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BLタイプ
材質 PP、ステンレス 材質(本体) PP タイプ BLタイプ 外径(Φmm) 180 取付寸法(mm) 穴径:158、絞り段外径:181 入数 10/箱
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質 PP、ステンレス タイプ オーバーフロー付 外径(Φmm) 186 取付寸法(mm) 穴径:163.5。絞り段外径:187
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
寸法(mm) 50 取付 専用工具M14SKU 材質(本体) PP 最大取付物厚さ(mm) 1.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高さ(mm) 275 材質(本体) 樹脂 外径(Φmm) 180 接続 G2 呼び径(A) 50 材質(フタ) 外蓋:樹脂 材質(パッキン) 合成ゴム 材質(フランジ) 本体:ステンレス(SUS304) 材質(ゴム) 中ゴム:合成ゴム 材質(ナット) 締め付け:樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合排水口径(Φmm) 180
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様 OF付、オーバーフロー:G1-1/4 材質 ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304) 接続部のサイズ G2 深さ(mm) 封水深:50以上 サイズ(mm) Φ186×H210 適合排水口径(Φmm) 外径186
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所 材質 ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm) 212(238) 材質(本体) PP ねじ径 G2、G1-1/2 寸法(Φ×高さH)(mm) 115×238(212) 外径(Φmm) 115 使用温度(℃) 1~60 ねじの呼び (取付)40、50 アズワン品番 64-5154-95
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体) PP 最大取付物厚さ(mm) 10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び 40A 呼び径(A) 40 排水 外ネジG(PF)1 1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体) PP 取付穴径(Φmm) 158 最大取付物厚さ(mm) 10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質 ポリプロピレン 使用温度(℃) 1~60
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)