キッチン混合水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
130件の「キッチン混合水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto キッチン水栓」、「INAX ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓」、「kvk キッチン水栓」などの商品も取り扱っております。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース。引き出しシャワー 長さ(mm) (ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格 JIS規格 省エネ機能 節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書 工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

適合場所 一般住宅台所用 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 (使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm) 37±2 使用環境温度(℃) -20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 237 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ 台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 適合場所 キッチン 材質 メッキ 質量(g) 3290 取付穴径(Φmm) 37±2 吐水口長さ(mm) 自在260 商品タイプ 台付
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様 泡沫 質量(kg) 2.5 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) 24±2 吐水口長さ(mm) 自在260 商品タイプ 台付
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース 規格 JIS規格 適合場所 台所 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 吐水口長さ(mm) 261 商品タイプ 台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

大きな洗い物も無理なくこなせるグースネックスタイル
適合場所 キッチン タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 自在239 取付穴径(Φmm) 37±2 ホース長さ(mm) 350 ホース長さ(m) 0.35
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所 キッチン 仕様 逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B ホース長さ(cm) 引出:約40 吐水口長さ(mm) 244 取付穴径(Φmm) 37±2 同梱部品 カートリッジ:JF-21(高塩素除去タイプ) ホース長さ(m) (引出)0.4 商品タイプ 台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 逆止。給湯制限機能付 規格 JIS規格 接続部ねじ W26山20 吐水口長さ(mm) 170 グリーン購入法 適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

キッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様 節水水栓、クリック 厚さ(mm) 5~37 規格 JIS 首振角度(°) 40 取付穴径(Φmm) 23~27 台の幅(mm) 251 吐水口 116°回転
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用 適合場所 キッチン 商品タイプ 台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合場所 キッチン 仕様 エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント 呼び径(mm) 13 接続ねじ (分岐口部)G1/2 取付穴径(Φmm) 37±2 吐水口長さ(mm) 262
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。
仕様 エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル 質量(kg) 1.7 適合場所 キッチン 吐水口長さ(mm) 自在221 商品タイプ 壁付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンシャワー付ワンホールキッチン水栓
適合場所 キッチン タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 自在260 取付穴径(Φmm) 37±2
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質 青銅 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) PJ1/2 ねじサイズ PJ1/2 吐水口長さ(mm) 190 商品タイプ 壁付タイプ
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな浄水カートリッジを本体に内蔵したオールインワン浄水栓。シャワー切替がついたシンプルタイプ。浄水、微細シャワー、整流がレバーひとつで切り替え可能。従来のシャワーに比べて洗浄に適した勢いのあるシャワー。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 適合場所 キッチン 使用地区 一般 材質 メッキ 質量(g) 2040 吐水口長さ(mm) 244 取付穴径(mm) 22~26 取付芯々(mm) 203
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用シングルレバー混合水栓。フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。水はねが少なく、肌ざわりのやさしい泡沫吐水タイプ。別売の取替浄水スパウトに交換してオールインワン浄水栓にアップグレードできるモデル。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 材質 メッキ 質量(g) 1890 吐水口長さ(mm) 235 グリーン購入法 適合 取付穴径(mm) 22~26 取付芯々(mm) 203
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。
レバー形式 標準レバー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)