キッツ バタフライバルブ 65a susのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「キッツ バタフライバルブ 65a sus」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッター弁」、「ゲートバルブ10K」、「ボールバルブ 65a」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.98[10] 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM ハンドル形状 ギヤー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 クラス 5K/10K 材質(ステムベアリング) PPS バルブ種類 バタフライバルブ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式 ウエハー 材質(シート) PTFE ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304N2 材質(ハンドル) FCD450-10 材質(ボディ) SCS13A クラス 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 材質(ハンドル) ADC12 クラス 5K/10K 材質(ステムベアリング) PPS バルブ種類 バタフライバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


KITZ(キッツ)バタフライ弁
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状 ストレート 材質(本体) FCD450-10 使用温度範囲(℃) -10~200 接続方式 ウェハー形 材質(シート) リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE) 接続 ウェハー形 使用流体 液体 ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(グランド) SCS13A 材質(グランドパッキン) PTFE 材質(ジスク) SCS13A+Crメッキ 材質(ステム) SUS420J2 材質(リテイナーシート) S45C 材質(ステムベアリング) PTFE(裏金入) バルブ種類 バタフライバルブ
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 SUS403(ボトムステム) 材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -20~100(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.98[10] 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS403/SUS410 クラス 5K/10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) EPDM:-20~120,NBR:0~70 適合規格 JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa) 0.98(0~70℃) 接続方式 ウエハー 最高許容圧力(MPa) 0.98(0~70℃) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410 材質(ハンドル) ADC12 材質(ボディ) FCD450-10 クラス 10K 接続形状 ウエハ:JIS 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消防認定品
用途湿式配管 材質(本体) FCD450-10 最高使用圧力(MPa) 1.6 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410 クラス 16K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) 5~90 適合規格 JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292 材質(シート) FKM:はめ込み形 ハンドル形状 横形ギア 材質(Oリング) FKM 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410 材質(ボディ) ADC12 クラス 10K 接続形状 ウエハ:JIS 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式 ウエハー 材質(シート) PTFE 材質(ジスク) SCS13A+Crめっき 材質(ステム) SUS304N2 材質(ボディ) SCS13A クラス 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) CAC406 材質(パッキン) ノンアスベストパッキン クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバー操作式。
接続方式 ウエハー 材質(ジスク) SCS13A クラス 10K 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) EPDM:-20~120,NBR:0~70 接続方式 ウエハー ハンドル形状 横形ギア 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410 材質(ボディ) FCD450-10 接続形状 ウエハ:JIS 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 SUS403(ボトムステム) 材質(本体) FCD450 使用温度範囲(℃) 0~70 最高使用圧力(MPa) 0.98(0~70℃) 接続方式 ウエハー 材質(シート) NBR 材質(ベアリング) POM ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) FCD450+ENP 材質(ステム) SUS403/SUS410 材質(プラグ) ZDC2(クロメート処理) クラス 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規格 面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K) 接続方式 ウエハー ハンドル形状 ギヤー式 クラス 5K/10K 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続方式 ウエハー 材質(Oリング) NBR クラス 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消防認定品
用途湿式配管 材質(本体) FCD450-10 最高使用圧力(MPa) 1.4 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
材質 ボトムステム:SUS410 形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 5~90 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウェハー形 材質(シート) FKM 使用流体 液体 ハンドル形状 横形ギア 材質(Oリング) FKM 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410 材質(プラグ) ZDC2 クラス 5K/10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体) FCD450-10 使用温度範囲(℃) -20~100(連続使用時) 適合規格 日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa) 1.6 材質(シート) EPDM:焼付け一体形(50A~300A)、EPDMはめ込み形(350A~600A) ハンドル形状 ギア式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS13A、SCS14:G-16DJME 材質(ステム) SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600A 接続形状 ウエハ:JIS 16K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続方式 管フランジ 材質(ボール) 304SS 材質(キャップ) SCS13A 材質(カバー) SCS13A ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ジスク) 304SS 材質(ステム) 304SS 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(ボディ) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A 材質(パッキン) PTFE クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2220 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)