キツネのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
199件の「キツネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超 音波 犬 よ け」、「超音波スピーカー」、「プラマン」などの商品も取り扱っております。
通せんぼくんミニ 富士倉ランキング1位
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池周波数(kHz)13.5-45.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本防塵防水性能防雨IP65相当有効距離(m)2~7アズワン品番64-9675-49
1個
5,998税込6,598
当日出荷

害獣撃退装置 通せんぼくん 富士倉ランキング2位
ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書電圧(V)1.2消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h適合害虫害虫動作範囲左右:110度 上下:30度使用範囲(m)約10×10アズワン品番64-9675-48超音波仕様(範囲)12~35Hz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980税込14,278
当日出荷

ソーラー式鳥獣びっくりガード セフティー3ランキング3位
超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。付属品USB充電コード材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度対象動物トリ・その他感知距離(m)約6~12(天候により変動)
1個
4,698税込5,168
当日出荷

ソーラーアニマルブロック センター商事ランキング4位
様々な動物に対応します。 動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。 前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。 5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。 天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。 赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル本体質量(g)約275寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37)充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日)センサー角度調整(°)110検知エリア(m)約8~10(動物の大きさによる)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX44音量(dB)約80
1台
3,798税込4,178
当日出荷

ネコ・犬・鳥防除器 コンパルランキング5位
赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに対象動物ネコ、イヌ、鳥類付属品防水カバー材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET質量(g)約670(乾電池含まず)適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)。※上方には対応しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
5,998税込6,598
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット質量(g)約270(充電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵防水性IP54相当(防雨タイプ)音量(dB)最大約120センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998税込4,398
当日出荷

家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。対象動物ねずみ材質ABS樹脂寸法(mm)119×98×98周波数(Hz)25000~65000電源(V)100角度(°)放射:260適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
6,398税込7,038
当日出荷

超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後)本体質量(g)約236センサーパッシブ赤外線センサー使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等アズワン品番65-2352-33RoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
3,898税込4,288
当日出荷

大阪ツーワイ獣害対策装置
対象動物害獣寸法(mm)150×110×150質量(g)530電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1.2周波数約10~16kHz音圧96dB適合床面積100坪アズワン品番2-4140-01
1個
47,980税込52,778
当日出荷

電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz消費電力(W)3周波数(kHz)(出力)30~65音圧(送出音圧)94dB(0.1m)種別電磁波・超音波
1個
1,780税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
用途鳥の被害の軽減付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)220モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)。約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)。春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回。※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間。冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)取扱説明書(2.02MB)対象動物電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
1個
8,498税込9,348
当日出荷

暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。幅(mm)80奥行(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140トラスコ品番448-7541材質/仕上ABS、PC電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
2,290税込2,519
当日出荷

野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減センサー赤外線(熱感知式)RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ネコ
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

警報・猟犬の吠声・パトカーのサイレンなど、10種のアラーム音を順番に再生し、害獣・害鳥の警戒心を高めます。3段階の音量調整機能付き! アニバリ君には、通常の白色電球に加え、野生動物が警戒しやすいと言われる赤色・青色のLED電球を使用。アラーム音にプラスして、夜間の守りを高めます。
用途畑を荒す害獣、害鳥対策に。材質ABS樹脂電源ニッケル水素乾電池(単三)×3本本体寸法(mm)約120×115×100本体質量(g)約250センサータイプパッシブ赤外線センサー音圧レベル(dB)大:約95、中:約80、小:約50センサー感知範囲正面:約10m、上下:約45°、左右:約120°
1個
4,898税込5,388
当日出荷

猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減対象動物ネコ付属品台座質量(g)320(台座含む・乾電池除く)電源アルカリ単二乾電池4本(別売)モード切替切/超音波A/超音波B本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)電池寿命約120日(1日10回動作時)設置場所屋内/屋外(防滴構造)アズワン品番64-8965-84
1個
4,998税込5,498
当日出荷

改良版登場! 改良点は 1.内部構造の改良により防水性能がアップ。 それによる長寿命化も実現しています。 2.超音波の性質がアップ。 従来品の60dBから80dBに向上しています。 3.LEDチップの改良 STMタイプのチップを搭載。 これにより、安定発光と長寿命化を実現。 4.超音波と警告音で効果的に害獣を撃退! 音波や光で動物をよせつけない! 2つのコントロールボタンでセンサー感知範囲設定 稼動モードの選択が可能です 動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン 防滴構造で雨天使用可能 土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。 太陽光パネル搭載のソーラー式だから 配線や電源の心配をする必要もいりません。 ※USB充電コードが付属しており、室内の充電も対応できます。
質量(g)約350電源ソーラーパネル:充電式電池 800MA (3×AA 1.2V)付属寸法(縦×横×厚さ)(mm)約143×105×75支柱の高さ(mm)約240防水保護等級IPX4対象動物ネコ感知距離(m)8m / 110°/ 水平 (天候、充電池残量により変動)
1個
2,998税込3,298
当日出荷

ねこを傷つけずにフン害を軽減できます。 猫の侵入を熱線センサーで検知し、人に害の無い超音波を発生させます。 乾電池式で簡単に設置でき、防雨型で屋外で使用できます。
用途ネコのフン害の軽減に仕様1日10回動作で約半年使用可能トラスコ品番733-7990セット内容広角アダプター材質ABS樹脂保護構造IPX3(防雨形)電源単1乾電池×2本(別売)有効面積(m2)約38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×244.5
1個
12,980税込14,278
当日出荷

コンセントに差し込むだけでネズミを追放!!。交流配線上の電磁界を、ペストアカーターが発する特殊信号で変換させ、ネズミ・害虫等にイヤな環境をつくり追い出します。0.03ボルトの微弱電圧が変則的に発生します。世界で認められている安全な商品です(EPA<米国環境保護局>承認)アメリカで数多くの実験を繰り返し開発され発売に至った商品です。有効範囲は約70坪になります。 建造物が2階建て、または3階建でも面積が70坪以内であれば効果はあります。ネズミがよく出る部屋がある場合は、その部屋に位置するコンセントに差し込むのも有効です。効果は約2~3週間で表れますが、ネズミの数がおびただしく多い場合には約4~5週間掛かる場合があります。人間、電気製品、コンピューター、ペットへの影響はありません。また、殺虫剤や毒物などを使用しないので安全です。
種別電磁波・超音波寸法(mm)110×62×50質量(g)130電源(V)AC100(50/60Hz)規格特許:No. 4802057、No. G.89 09 186.8。電気用品安全法非該当品。EPA(米国環境保護局)承認。UL(UNDERWRITERS LABORATORIES INC.)承認電圧(V)(信号送信)5防除広さ231m2
1台
6,990税込7,689
当日出荷

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。対象動物鳥類トラスコ品番375-9733幅(mm)113材質(本体)ABS樹脂質量(g)430奥行(mm)90材質(磁石)フェライト磁石
1箱(2個)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
1個
10,980税込12,078
当日出荷