- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- クリーンルーム用手袋
- キムテックピュアのおすすめ人気ランキング
キムテックピュアのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新39件の「キムテックピュア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キムテクピュア」、「キムテック」、「SUS バット」などの商品も取り扱っております。
指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。
材質
ニトリル(パウダーフリー)
入数(枚)
100
ポリエステル100%長繊維。端面レーザーカット処理。
18MΩ・cm超純水洗浄後、ISOクラス5(FEDクラス100)環境にてクリーンパック。
発塵・残留イオンが非常に少ない。優れた吸収性能。
シートサイズ(mm)
228×228
トラスコ品番
359-6966
種別
クリーンエリア用
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
規格
RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(50枚×20セット)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
クラス10対応の滅菌ラテックスグローブです。
1双(左右)毎にパウチ包装してあります。
ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。
全長30cmのロングタイプです。
優れた強度、耐久性があります。
厚さ(mm)
指0.22、手のひら0.2、袖口0.16
質量(kg)
11
粉有無
なし
シートサイズ(mm)
152×152
トラスコ品番
432-2771
質量(kg)
7.5
色
ホワイト
ケース入数
100枚×20パック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100枚×20セット)
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
仕様
平判
材質
ポリプロピレン(PP)不織布
質量(kg)
3.75
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
ASTM基準を大きく上回る引張強度、穿刺抵抗。
長さ(mm)
240
厚さ(mm)
(中指)0.09、(手のひら)0.08、(手首)0.06
引張強度(MPa)
38(老化後)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X10005000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
チリ、ホコリを嫌う作業に。
水や薬品で濡らしただけで驚くほど汚れをよく落とします。
強酸・強アルカリ・各種溶剤などに影響を受けず、拭きとり面にチリやケバを残しません。
耐薬品性に優れたポリプロピレン素材の不織布ワイパー
薬液を含浸させての脱脂洗浄に適した素材
用途油・薬品・インクの拭き取りに
塗装前の脱脂作業やスクリーン印刷の版の拭き取りに
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用
仕様
パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)。ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
厚さ(mm)
0.1
左右区別
左右兼用
クラス
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
質量(g/袋)
1000
材質
ポリプロピレン不織布
色
ホワイト
融点(℃)
約165
軟化点(℃)
約155
特殊加工によるグリップ加工を施しています。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
クラス
ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
用途クリーンルーム用
全長(cm)
30.0
材質
ニトリルゴム100%
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.1
粉有無
粉無
入数(枚)
100
左右区別
左右兼用
クラス
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
帯電防止効果があります。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途クリーンルーム用、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業
仕様
クリーンパック仕様
厚さ(mm)
0.1
機能
帯電防止・耐油
引張強度(MPa)
25.1
表面漏洩抵抗値(Ω)
1×1010
左右区別
左右兼用
クラス
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)
約24.0
材質
ニトリルゴム(パウダーフリー)
色
ブルー
厚さ(mm)
掌:0.12/指先:0.14
機能
耐突刺、耐油性、耐薬品性
粉有無
粉無
エンボス加工
全面エンボス
入数(枚)
100
表面抵抗値(Ω)
10^12未満(実測値)
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)
29.5
材質
ニトリルゴム(パウダーフリー)
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.12
機能
耐薬品、表面抵抗値(実測値):10^12Ω未満
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
表面抵抗値(Ω)
10^12未満(実測値)
自己発塵が非常に少ない繊維構造です。
繊維を強固に交絡するために、熱融着繊維を使用しています。
有機溶剤を使用していない製法でつくられています。
ポリエステル繊維を配合し、高強度とボリューム感を両立しています。
材質
レーヨン+ポリエステル+ポリオレフィン
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
約0.07
機能
耐油
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
タイプ
極薄
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
廉価タイプのポリエステルワイパーです。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
クラス
100
左右兼用
クラス10対応(18MΩ超純水洗浄)
強度、耐油性、耐静電性に優れています
アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません
約30cmのロングサイズ
指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮
ロット毎に分析表の発行可能
厚さ(mm)
手の平:0.13
色
ホワイト
入数(枚)
100
機能
強度・耐油性・耐静電性
全長(cm)
30.5
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
0.11
粉有無
粉無
入数(枚)
100
クラス1000~100000適合レベルのクリーンルーム専用に開発された、拭取り効果抜群のローリント・ワイパーです。リント発生率は、レーヨン製不織布の1/47。開封後も、再度密閉可能な粘着式パッケージ入り。
シートサイズ(mm)
115×230
TGK品番
415-55-85-40
トラスコ品番
249-2369
材質
ポリプロピレン100%
質量(kg)
4.8
色
ホワイト
融点(℃)
約165
軟化点(℃)
約155
アズワン品番
6-6687-01
クラス
1000~100000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100枚×30パック)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷