キャスター ねじ込み 重量用のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
156件の「キャスター ねじ込み 重量用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M18キャスター」、「M12 ねじ込み式キャスター」、「キャスター ねじ込み 固定」などの商品も取り扱っております。
ローラーベアリングを使用しているため、始動、走行性能が非常に優秀です。また、長期間固定しても、荷重による歪みが全くありません。
用途OA機器・商品ケース・ピアノ・オルガン等 材質 SPCC、SWCH、PF 部品名称 本体、主軸、車輪 表面処理 3価クロメート、黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応 車輪タイプ 単輪
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。 材質(車輪) ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入 形状 自在車 荷重種別 重荷重 車輪幅(mm) 40 金具仕上 黒亜鉛メッキ 六角対辺(mm) 29 ストッパー なし 偏芯E(mm) 18 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷重種別 重荷重 金具仕上 三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪) スチールホイールゴム車 仕様 ねじ込み式 形状 自在車 車輪幅(mm) 32 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー なし 偏芯E(mm) 32 材質(金具) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。 材質(車輪) ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入 形状 自在車S 荷重種別 重荷重 質量(kg) 1 車輪幅(mm) 40 金具仕上 黒亜鉛メッキ 六角対辺(mm) 29 ストッパー 回転ストッパー付 偏芯E(mm) 18 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪) ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車S 型式 413SA自在車 ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
荷重種別 重荷重 質量(g) 340 車輪幅(mm) 28 ピッチ(mm) 2 対辺(mm) 30 ねじ M16 ねじ長さ(mm) 40 ストッパー なし 旋回半径R(mm) 51 偏心(mm) 25
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量ワゴン車等のキャスターに最適です。 ウレタン車輪タイプも別途でご用意できます。
仕様 ねじ込み式、自在式(ストッパー付)、太ねじタイプ 車輪 鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。
材質(車輪) ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入 形状 自在車 荷重種別 重荷重 金具仕上 黒亜鉛メッキ 六角対辺(mm) 29 ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪) スチールホイールゴム車 仕様 ねじ込み式 形状 自在車S 車輪幅(mm) 32 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー 回転ストッパー付 偏芯E(mm) 32 材質(金具) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪) ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状 自在車 型式 420A自在車 取付方式 ネジ込み式 ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状 自在車S 型式 415EA自在車 取付方式 ネジ込み式 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪) ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体) アルミ合金ダイキャスト(ADC12) 表面処理 電着塗装 ストッパー なし キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します 軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています
材質(車輪) ウレタン車輪 トラスコ品番 809-3073 関連資料 (0.03MB)
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪) ゴム(B入) 形状 自在車S 型式 SJT型自在車 車輪幅(mm) 32 ストッパー 回転ストッパー付 偏芯E(mm) 32 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪) フェノール樹脂 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm) 38 表面処理 電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 主軸高さ(mm) 25 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪) アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入 形状 自在車S 荷重種別 重荷重 質量(kg) 1 車輪幅(mm) 40 金具仕上 黒亜鉛メッキ 六角対辺(mm) 29 ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など 材質(車輪) ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状 自在車 型式 420MA自在車 車輪幅(mm) 32 金具仕上 ユニクロメッキ 六角対辺(mm) 23 ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様 旋回式 形状 自在車S ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車 型式 420EA自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)